ミニ高圧油圧シリンダSW-20(基本形)

ミニ高圧油圧シリンダSW-20(基本形) - JPN[油圧機器・油圧ホース]

ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。
【製品の仕様】
丸形タイプ片ロット形/軽量タイプ/最高仕様圧力:3.5MPa/内径3種(Φ20~Φ30)/ストローク6種標準化(25~200)/スイッチ有無選択可
小さな圧力でも動作が可能なシリーズとなります。

用途
小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。
<ご採用事例>
特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。
シリンダ内径(Φmm)20最高使用圧力(MPa)3.5周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60許容圧力(MPa)サージ:5.3作動速度範囲(mm/s)10~300最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)5.3支持形式基本形内容量1個
関連資料:SW外形寸法図.pdf(0.44MB)取扱説明書:(1.05MB)
注意
※・カタログ内のモデル番号に沿って、製品の選択願います。
※・先端金具(T形:一山クレビス/Y形:二山クレビス)「単体での販売(お客様装着)」となります。
※・製品のご使用時は、「取扱説明書」のご確認の上ご使用をお願いします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全36種類を絞り込む
ストローク(mm)
36種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
スイッチ有無
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71748236SW-1ST20×25-SO25
16,000
15,980
17,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71748315SW-1ST20×50-SO50
17,300
16,980
18,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71748340SW-1ST20×75-SO75
17,500
16,980
18,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71748358SW-1ST20×100-SO100
17,800
16,980
18,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71748455SW-1ST20×150-SO150
18,300
17,980
19,778(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71748735SW-1ST20×25E-SO25
20,400
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71748839SW-1ST20×200-SO200
20,900
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71748997SW-1ST20×50E-SO50
21,800
20,980
23,078(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71749049SW-1ST20×75E-SO75
21,900
20,980
23,078(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71749207SW-1ST20×100E-SO100
22,200
21,980
24,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71749417SW-1ST20×150E-SO150
22,700
21,980
24,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71750458SW-1ST20×200E-SO200
25,000
24,980
27,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71752531SW-1ST20×25-SB10125
28,800
27,980
30,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71752935SW-1ST20×50-SB10150
29,300
28,980
31,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71753161SW-1ST20×75-SB10175
29,600
28,980
31,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71753441SW-1ST20×100-SB101100
30,100
29,980
32,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71753450SW-1ST20×25-SB20125
30,100
29,980
32,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71753879SW-1ST20×50-SB20150
30,600
29,980
32,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71754125SW-1ST20×75-SB20175
30,900
29,980
32,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71754685SW-1ST20×100-SB201100
31,400
30,980
34,078(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71754825SW-1ST20×150-SB101150
31,600
30,980
34,078(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71755681SW-1ST20×200-SB101200
32,600
31,980
35,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71756040SW-1ST20×150-SB201150
32,900
31,980
35,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71756435SW-1ST20×25E-SB10125
33,200
32,980
36,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71757020SW-1ST20×50E-SB10150
33,700
32,980
36,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71757309SW-1ST20×200-SB201200
33,900
32,980
36,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71757397SW-1ST20×75E-SB10175
34,000
33,980
37,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71757878SW-1ST20×100E-SB101100
34,500
33,980
37,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71757896SW-1ST20×25E-SB20125
34,500
33,980
37,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71758535SW-1ST20×50E-SB20150
35,000
34,980
38,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71758901SW-1ST20×75E-SB20175
35,400
34,980
38,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71759750SW-1ST20×100E-SB201100
35,900
34,980
38,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71759829SW-1ST20×150E-SB101150
36,000
35,980
39,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71760721SW-1ST20×200E-SB101200
37,000
36,980
40,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71761238SW-1ST20×150E-SB201150
37,300
36,980
40,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71762358SW-1ST20×200E-SB201200
38,300
37,980
41,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする