曜日別特売

ミニ高圧油圧シリンダSM-25(基本形)

ミニ高圧油圧シリンダSM-25(基本形) - JPN[油圧機器・油圧ホース]

ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。
【製品の仕様】
丸形タイプ片ロット形/軽量・低摩擦タイプ/最高仕様圧力:3.5MPa/内径3種(Φ20~Φ30)/ストローク6種標準化(25~200)/クッション無
小さな圧力でも動作が可能なシリーズとなります。

用途
小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。
<ご採用事例>
特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。
シリンダ内径(Φmm)25最高使用圧力(MPa)3.5周囲温度および使用流体温度(℃)-10~80許容圧力(MPa)サージ:5.3作動速度範囲(mm/s)0.5~300最低作動圧力(MPa)0.08試験耐圧力(Mpa)5.3支持形式基本形スイッチ有無内容量1個
関連資料:SM外形寸法図.pdf(0.4MB)取扱説明書:(1.05MB)
注意
※・カタログ内のモデル番号に沿って、製品の選択願います。
※・製品のご使用時は、「取扱説明書」のご確認の上ご使用をお願いします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全6種類を絞り込む
ストローク(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71748218SM-1ST25×2525
15,700
14,980
16,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71748227SM-1ST25×5050
15,700
14,980
16,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71748288SM-1ST25×7575
16,700
15,980
17,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71748331SM-1ST25×100100
17,500
16,980
18,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71748550SM-1ST25×150150
19,500
18,980
20,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71748979SM-1ST25×200200
21,600
20,980
23,078(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする