温冷サーキュレーター オールシーズン

温冷サーキュレーター オールシーズン - 万方商事温冷サーキュレーター オールシーズン - 万方商事温冷サーキュレーター オールシーズン - 万方商事温冷サーキュレーター オールシーズン - 万方商事温冷サーキュレーター オールシーズン - 万方商事温冷サーキュレーター オールシーズン - 万方商事温冷サーキュレーター オールシーズン - 万方商事温冷サーキュレーター オールシーズン - 万方商事

一年中使える温冷サーキュレーターです。冷風・温風モードを搭載し、冷暖房の効率アップや洗濯物の乾燥にも活躍します。3つの送風モードと1℃単位の温度調節で季節に合わせた快適な風を実現。左右自動首振り・上下角度調節で広範囲に送風でき、過熱保護機能や切タイマー設定で安心・便利にご使用いただけます。

用途サーキュレーター用に。質量(kg)1.5定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60寸法(cm)30×20×23定格消費電力冷風モード35w/低熱モード600w/高熱モード1200w電池リモコン用:単4電池×2本(別売)コード長さ(cm)130内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71818595oem053
オープン
9,898
10,888(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月6日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする