サーキュレーター 扇風機 直径51cm

サーキュレーター 扇風機 直径51cm - 万方商事サーキュレーター 扇風機 直径51cm - 万方商事サーキュレーター 扇風機 直径51cm - 万方商事サーキュレーター 扇風機 直径51cm - 万方商事サーキュレーター 扇風機 直径51cm - 万方商事サーキュレーター 扇風機 直径51cm - 万方商事サーキュレーター 扇風機 直径51cm - 万方商事サーキュレーター 扇風機 直径51cm - 万方商事

空気の循環や換気、ワックスがけ後の乾燥など、さまざまなシーンで活躍するサーキュレーターです。5枚の大きな羽根が広い空間の空気を素早く撹拌し、人が集まる場所の密対策やウイルス対策にも効果的。上下方向の風向きは180度まで無段階で調整でき、必要な場所へしっかり送風できます。さらに取っ手付きで持ち運びも簡単。作業現場から施設まで幅広く使える便利な一台です。

用途涼感用に。質量(kg)3電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)1(弱)/50・2(中)/55・3(強)/60定格消費電力(W)1段50 2段55 3段60寸法(cm)約61.5×25×57.5最大風速(m/min)約300/コード長さ(cm)170内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71818936sg185
オープン
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする