PROST's
カナダフォレスト ナチュラルペイント 4L
天然素材を生かしたやさしい自然塗料。屋内・屋外にも使えて作業も楽々。
備考
1.自然の植物油が持つ浸透力によって木部に深く浸透。木部の内部から防腐・防湿効果を発揮。
2.ラックロウ、ミツロウワックスの配合で高い撥水効果を長期間持続します。
3.ヒバ油に含まれるヒノキチオールが木材の深部に浸透して防虫、防腐、防カビ、抗菌の効果を長期間発揮。
4.耐候性の強い弁柄などの自然系の着色材を使用。長期間色あせをおこしません。
5.FDA(米国食品衛生局)適合の溶剤を使用しております。
6.溶剤臭が低いので屋内の塗装でも臭いが気になりません。
塗装
1.素地調整:サンドペーパー・ブラシ・布等でゴミ・ホコリ除去・清掃をする。
2.他の場所に塗装がつかないようにマスキングなどでカバーします。
3.上塗り:カナダフォレスト ナチュラルペイント・ハケ・ローラー塗り
使用量:140ml/平米
表面乾燥:約13時間(20℃)
用途
木材保護着色塗料
種類
自然塗料 カナダフォレスト ナチュラルペイント
容量(L)
4
危険物の類別
非危険物
内容量
1個(4L)
注意
※1.使用前に缶をよく振り、棒等でかきまぜて下さい。
※2.木材の種類、吸い込み等、条件の違いにより色見本と異なることがあります。塗装前に試し塗りで色を確認して下さい。
※3.湿っている木材には適さないので、乾燥した木材に塗装して下さい。
※4.クリヤーは屋外での単独使用は避けて下さい。
※5.塗装効果を上げるためには、2回以上の重ね塗りをして下さい。
※6.使用量は材質、表面の加工により異なることがあります。
※7.使用後のハケ等は塗料うすめ液で洗って下さい。
※8.塗装する時は、手袋・マスク・メガネ等を使用して下さい。
※9.日の良くあたる場所や雨が直接かかる部分は塗装が劣化しやすいので、こまめに塗りなおしてください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71823845
natural-knda-4l
カナディアンメープル
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
71823861
natural-knda-4l
カナディアンマホガニー
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
71823870
natural-knda-4l
カナディアンチーク
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
71823879
natural-knda-4l
カナディアンウォルナット
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
71823888
natural-knda-4l
カナディアン屋外用つやありクリヤー
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください