曜日別特売

テフロンホース ST40-06 (両端金具 304ステンレス 1004) (ネジサイズ3/8)

テフロンホース ST40-06 (両端金具 304ステンレス 1004) (ネジサイズ3/8) - YOKOHAMA(横浜ゴム)テフロンホース ST40-06 (両端金具 304ステンレス 1004) (ネジサイズ3/8) - YOKOHAMA(横浜ゴム)テフロンホース ST40-06 (両端金具 304ステンレス 1004) (ネジサイズ3/8) - YOKOHAMA(横浜ゴム)テフロンホース ST40-06 (両端金具 304ステンレス 1004) (ネジサイズ3/8) - YOKOHAMA(横浜ゴム)

・高いフレキシブル性と耐高温及び耐薬品
性に優れています。
・非粘着性で、接着剤や塗料等の粘着性の
高い流体にも適しています。
・スチームや食品機械等の清浄度を要求さ
れる流体にも適合可能です。
・補強層にSUS304ブレードを採用し、
高耐圧、高耐久を有しています。

材質【口金具 / アダプタ】SUS304六角対辺(mm)【X】19、【Y】22構造(内面チューブ/補強層)テフロン/1SUS/B最高使用圧力(MPa)17最小曲げ半径(mm)102ホース内径(Φmm)7.9最小破壊圧力(MPa)68流体温度範囲(℃)-54~232ホース外径(Φmm)11ねじサイズ【メス】G3/8推奨雰囲気温度(℃)-54~148内容量1本
注意
※スチームの場合は最高使用圧力1.4MPa(+198℃)で使用ください。
※同一のホースでスチームと水、スチームと窒素の交互使用は避けてください。
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
61件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71863858ST40-06 x 300L SUS 1004=1004300
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
71863867ST40-06 x 310L SUS 1004=1004310
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
71863876ST40-06 x 320L SUS 1004=1004320
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
71863885ST40-06 x 330L SUS 1004=1004330
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
71863901ST40-06 x 340L SUS 1004=1004340
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
71863910ST40-06 x 350L SUS 1004=1004350
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
71863919ST40-06 x 360L SUS 1004=1004360
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
71863928ST40-06 x 370L SUS 1004=1004370
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
71863937ST40-06 x 380L SUS 1004=1004380
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
71863946ST40-06 x 390L SUS 1004=1004390
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
71863955ST40-06 x 400L SUS 1004=1004400
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
71863971ST40-06 x 410L SUS 1004=1004410
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
71863980ST40-06 x 420L SUS 1004=1004420
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
71863989ST40-06 x 430L SUS 1004=1004430
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
71863998ST40-06 x 440L SUS 1004=1004440
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
71864007ST40-06 x 450L SUS 1004=1004450
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
71864016ST40-06 x 460L SUS 1004=1004460
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
71864025ST40-06 x 470L SUS 1004=1004470
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
71864041ST40-06 x 480L SUS 1004=1004480
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
71864050ST40-06 x 490L SUS 1004=1004490
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
71864059ST40-06 x 500L SUS 1004=1004500
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
71864068ST40-06 x 550L SUS 1004=1004550
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
71864077ST40-06 x 600L SUS 1004=1004600
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
71864086ST40-06 x 650L SUS 1004=1004650
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
71864095ST40-06 x 700L SUS 1004=1004700
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
71864111ST40-06 x 750L SUS 1004=1004750
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
71864120ST40-06 x 800L SUS 1004=1004800
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
71864129ST40-06 x 850L SUS 1004=1004850
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
71864138ST40-06 x 900L SUS 1004=1004900
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
71864147ST40-06 x 950L SUS 1004=1004950
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
71864156ST40-06 x 1000L SUS 1004=10041000
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
71864165ST40-06 x 1100L SUS 1004=10041100
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
71864181ST40-06 x 1200L SUS 1004=10041200
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
71864190ST40-06 x 1300L SUS 1004=10041300
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
71864199ST40-06 x 1400L SUS 1004=10041400
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
71864208ST40-06 x 1500L SUS 1004=10041500
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
71864217ST40-06 x 1600L SUS 1004=10041600
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
71864226ST40-06 x 1700L SUS 1004=10041700
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
71864235ST40-06 x 1800L SUS 1004=10041800
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
71864251ST40-06 x 1900L SUS 1004=10041900
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
71864260ST40-06 x 2000L SUS 1004=10042000
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
71864269ST40-06 x 2000L SUS 1004=10042000
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
71864278ST40-06 x 2100L SUS 1004=10042100
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
71864287ST40-06 x 2200L SUS 1004=10042200
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
71864296ST40-06 x 2300L SUS 1004=10042300
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
71864305ST40-06 x 2400L SUS 1004=10042400
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
71864321ST40-06 x 2500L SUS 1004=10042500
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
71864330ST40-06 x 2600L SUS 1004=10042600
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
71864339ST40-06 x 2700L SUS 1004=10042700
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
71864348ST40-06 x 2800L SUS 1004=10042800
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする