曜日別特売

テフロンホース ST40-06 (両端金具1004) (ネジサイズ3/8)

テフロンホース ST40-06 (両端金具1004) (ネジサイズ3/8) - YOKOHAMA(横浜ゴム)テフロンホース ST40-06 (両端金具1004) (ネジサイズ3/8) - YOKOHAMA(横浜ゴム)テフロンホース ST40-06 (両端金具1004) (ネジサイズ3/8) - YOKOHAMA(横浜ゴム)テフロンホース ST40-06 (両端金具1004) (ネジサイズ3/8) - YOKOHAMA(横浜ゴム)

・高いフレキシブル性と耐高温及び耐薬品
性に優れています。
・非粘着性で、接着剤や塗料等の粘着性の
高い流体にも適しています。
・スチームや食品機械等の清浄度を要求さ
れる流体にも適合可能です。
・補強層にSUS304ブレードを採用し、
高耐圧、高耐久を有しています。

材質【口金具 / アダプタ】SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理六角対辺(mm)【X】19、【Y】22構造(内面チューブ/補強層)テフロン/1SUS/B最高使用圧力(MPa)17最小曲げ半径(mm)102ホース内径(Φmm)7.9最小破壊圧力(MPa)68流体温度範囲(℃)-54~232ホース外径(Φmm)11ねじサイズ【メス】G3/8推奨雰囲気温度(℃)-54~148内容量1本
注意
※スチームの場合は最高使用圧力1.4MPa(+198℃)で使用ください。
※同一のホースでスチームと水、スチームと窒素の交互使用は避けてください。
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
61件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71850820ST40-06 x 300L 1004=1004300
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
71850829ST40-06 x 310L 1004=1004310
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
71850838ST40-06 x 320L 1004=1004320
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
71850847ST40-06 x 330L 1004=1004330
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
71850856ST40-06 x 340L 1004=1004340
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
71850865ST40-06 x 350L 1004=1004350
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
71850881ST40-06 x 360L 1004=1004360
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
71850890ST40-06 x 370L 1004=1004370
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
71850899ST40-06 x 380L 1004=1004380
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
71850908ST40-06 x 390L 1004=1004390
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
71850917ST40-06 x 400L 1004=1004400
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
71850926ST40-06 x 410L 1004=1004410
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
71850935ST40-06 x 420L 1004=1004420
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
71850951ST40-06 x 430L 1004=1004430
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
71850960ST40-06 x 440L 1004=1004440
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
71850969ST40-06 x 450L 1004=1004450
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
71850978ST40-06 x 460L 1004=1004460
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
71850987ST40-06 x 470L 1004=1004470
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
71850996ST40-06 x 480L 1004=1004480
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
71851005ST40-06 x 490L 1004=1004490
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
71851021ST40-06 x 500L 1004=1004500
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
71851030ST40-06 x 550L 1004=1004550
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
71851039ST40-06 x 600L 1004=1004600
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
71851048ST40-06 x 650L 1004=1004650
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
71851057ST40-06 x 700L 1004=1004700
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
71851066ST40-06 x 750L 1004=1004750
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
71851075ST40-06 x 800L 1004=1004800
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
71851091ST40-06 x 850L 1004=1004850
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
71851100ST40-06 x 900L 1004=1004900
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
71851109ST40-06 x 950L 1004=1004950
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
返品不可
71851118ST40-06 x 1000L 1004=10041000
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
71851127ST40-06 x 1100L 1004=10041100
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
71851136ST40-06 x 1200L 1004=10041200
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
71851145ST40-06 x 1300L 1004=10041300
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
71851161ST40-06 x 1400L 1004=10041400
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
71851170ST40-06 x 1500L 1004=10041500
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
71851179ST40-06 x 1600L 1004=10041600
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
71851188ST40-06 x 1700L 1004=10041700
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
71851197ST40-06 x 1800L 1004=10041800
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
71851206ST40-06 x 1900L 1004=10041900
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
71851215ST40-06 x 2000L 1004=10042000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
71851231ST40-06 x 2000L 1004=10042000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
71851240ST40-06 x 2100L 1004=10042100
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
71851249ST40-06 x 2200L 1004=10042200
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
71851258ST40-06 x 2300L 1004=10042300
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
71851267ST40-06 x 2400L 1004=10042400
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
71851276ST40-06 x 2500L 1004=10042500
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
71851285ST40-06 x 2600L 1004=10042600
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
71851301ST40-06 x 2700L 1004=10042700
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
71851310ST40-06 x 2800L 1004=10042800
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする