曜日別特売

テフロンホース ST40-04 (両端金具1005+アダプタ付) (ネジサイズ1/4)

テフロンホース ST40-04 (両端金具1005+アダプタ付) (ネジサイズ1/4) - YOKOHAMA(横浜ゴム)テフロンホース ST40-04 (両端金具1005+アダプタ付) (ネジサイズ1/4) - YOKOHAMA(横浜ゴム)テフロンホース ST40-04 (両端金具1005+アダプタ付) (ネジサイズ1/4) - YOKOHAMA(横浜ゴム)テフロンホース ST40-04 (両端金具1005+アダプタ付) (ネジサイズ1/4) - YOKOHAMA(横浜ゴム)

・高いフレキシブル性と耐高温及び耐薬品
性に優れています。
・非粘着性で、接着剤や塗料等の粘着性の
高い流体にも適しています。
・スチームや食品機械等の清浄度を要求さ
れる流体にも適合可能です。
・補強層にSUS304ブレードを採用し、
高耐圧、高耐久を有しています。

材質【口金具 / アダプタ】SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理六角対辺(mm)【X】19、【X】17、【Y】19構造(内面チューブ/補強層)テフロン/1SUS/B最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)51PT【T1】R1/4ホース内径(Φmm)4.8最小破壊圧力(MPa)82流体温度範囲(℃)-54~232ホース外径(Φmm)7.7ねじサイズ【メス】G1/4推奨雰囲気温度(℃)-54~148PF【T2】G1/4内容量1本
注意
※スチームの場合は最高使用圧力1.4MPa(+198℃)で使用ください。
※同一のホースでスチームと水、スチームと窒素の交互使用は避けてください。
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
全61種類を絞り込む
長さ(mm)
61種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71859378ST40-04 x 300L 1009+1005=1005+1009300
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
71859387ST40-04 x 310L 1009+1005=1005+1009310
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
71859396ST40-04 x 320L 1009+1005=1005+1009320
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
71859405ST40-04 x 330L 1009+1005=1005+1009330
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
71859421ST40-04 x 340L 1009+1005=1005+1009340
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
71859430ST40-04 x 350L 1009+1005=1005+1009350
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
71859439ST40-04 x 360L 1009+1005=1005+1009360
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
71859448ST40-04 x 370L 1009+1005=1005+1009370
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
71859457ST40-04 x 380L 1009+1005=1005+1009380
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
71859466ST40-04 x 390L 1009+1005=1005+1009390
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
71859475ST40-04 x 400L 1009+1005=1005+1009400
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
71859491ST40-04 x 410L 1009+1005=1005+1009410
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
71859500ST40-04 x 420L 1009+1005=1005+1009420
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
71859509ST40-04 x 430L 1009+1005=1005+1009430
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
71859518ST40-04 x 440L 1009+1005=1005+1009440
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
71859527ST40-04 x 450L 1009+1005=1005+1009450
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
71859536ST40-04 x 460L 1009+1005=1005+1009460
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
71859545ST40-04 x 470L 1009+1005=1005+1009470
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
71859561ST40-04 x 480L 1009+1005=1005+1009480
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
71859570ST40-04 x 490L 1009+1005=1005+1009490
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
71859579ST40-04 x 500L 1009+1005=1005+1009500
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
71859588ST40-04 x 550L 1009+1005=1005+1009550
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
71859597ST40-04 x 600L 1009+1005=1005+1009600
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
71859606ST40-04 x 650L 1009+1005=1005+1009650
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
71859615ST40-04 x 700L 1009+1005=1005+1009700
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
71859631ST40-04 x 750L 1009+1005=1005+1009750
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
71859640ST40-04 x 800L 1009+1005=1005+1009800
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
71859649ST40-04 x 850L 1009+1005=1005+1009850
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
71859658ST40-04 x 900L 1009+1005=1005+1009900
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
71859667ST40-04 x 950L 1009+1005=1005+1009950
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
71859676ST40-04 x 1000L 1009+1005=1005+10091000
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
71859685ST40-04 x 1100L 1009+1005=1005+10091100
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
71859701ST40-04 x 1200L 1009+1005=1005+10091200
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
71859710ST40-04 x 1300L 1009+1005=1005+10091300
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
71859719ST40-04 x 1400L 1009+1005=1005+10091400
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
71859728ST40-04 x 1500L 1009+1005=1005+10091500
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
71859737ST40-04 x 1600L 1009+1005=1005+10091600
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
71859746ST40-04 x 1700L 1009+1005=1005+10091700
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
71859755ST40-04 x 1800L 1009+1005=1005+10091800
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
71859771ST40-04 x 1900L 1009+1005=1005+10091900
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
71859780ST40-04 x 2000L 1009+1005=1005+10092000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
71859789ST40-04 x 2000L 1009+1005=1005+10092000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
71859798ST40-04 x 2100L 1009+1005=1005+10092100
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
71859807ST40-04 x 2200L 1009+1005=1005+10092200
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
71859816ST40-04 x 2300L 1009+1005=1005+10092300
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
71859825ST40-04 x 2400L 1009+1005=1005+10092400
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
71859841ST40-04 x 2500L 1009+1005=1005+10092500
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
71859850ST40-04 x 2600L 1009+1005=1005+10092600
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
71859859ST40-04 x 2700L 1009+1005=1005+10092700
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
71859868ST40-04 x 2800L 1009+1005=1005+10092800
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする