曜日別特売

テフロンホース ST40-04 (両端金具1005) (ネジサイズ1/4)

テフロンホース ST40-04 (両端金具1005) (ネジサイズ1/4) - YOKOHAMA(横浜ゴム)テフロンホース ST40-04 (両端金具1005) (ネジサイズ1/4) - YOKOHAMA(横浜ゴム)テフロンホース ST40-04 (両端金具1005) (ネジサイズ1/4) - YOKOHAMA(横浜ゴム)テフロンホース ST40-04 (両端金具1005) (ネジサイズ1/4) - YOKOHAMA(横浜ゴム)

・高いフレキシブル性と耐高温及び耐薬品
性に優れています。
・非粘着性で、接着剤や塗料等の粘着性の
高い流体にも適しています。
・スチームや食品機械等の清浄度を要求さ
れる流体にも適合可能です。
・補強層にSUS304ブレードを採用し、
高耐圧、高耐久を有しています。

材質【口金具 / アダプタ】SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理六角対辺(mm)【X】17、【Y】19構造(内面チューブ/補強層)テフロン/1SUS/B最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)51ホース内径(Φmm)4.8最小破壊圧力(MPa)82流体温度範囲(℃)-54~232ホース外径(Φmm)7.7ねじサイズ【メス】G1/4推奨雰囲気温度(℃)-54~148内容量1本
注意
※スチームの場合は最高使用圧力1.4MPa(+198℃)で使用ください。
※同一のホースでスチームと水、スチームと窒素の交互使用は避けてください。
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
全61種類を絞り込む
長さ(mm)
61種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71852859ST40-04 x 300L 1005=1005300
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
71852868ST40-04 x 310L 1005=1005310
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
71852877ST40-04 x 320L 1005=1005320
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
71852886ST40-04 x 330L 1005=1005330
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
71852895ST40-04 x 340L 1005=1005340
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
71852911ST40-04 x 350L 1005=1005350
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
71852920ST40-04 x 360L 1005=1005360
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
71852929ST40-04 x 370L 1005=1005370
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
71852938ST40-04 x 380L 1005=1005380
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
71852947ST40-04 x 390L 1005=1005390
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
71852956ST40-04 x 400L 1005=1005400
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
71852965ST40-04 x 410L 1005=1005410
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
71852981ST40-04 x 420L 1005=1005420
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
71852990ST40-04 x 430L 1005=1005430
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
71852999ST40-04 x 440L 1005=1005440
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
71853008ST40-04 x 450L 1005=1005450
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
71853017ST40-04 x 460L 1005=1005460
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
71853026ST40-04 x 470L 1005=1005470
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
71853035ST40-04 x 480L 1005=1005480
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
71853051ST40-04 x 490L 1005=1005490
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
71853060ST40-04 x 500L 1005=1005500
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
71853069ST40-04 x 550L 1005=1005550
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
71853078ST40-04 x 600L 1005=1005600
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
71853087ST40-04 x 650L 1005=1005650
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
71853096ST40-04 x 700L 1005=1005700
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
71853105ST40-04 x 750L 1005=1005750
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
71853121ST40-04 x 800L 1005=1005800
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
71853130ST40-04 x 850L 1005=1005850
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
71853139ST40-04 x 900L 1005=1005900
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
71853148ST40-04 x 950L 1005=1005950
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
71853157ST40-04 x 1000L 1005=10051000
8,098
8,908(税込)
3日以内出荷
返品不可
71853166ST40-04 x 1100L 1005=10051100
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
71853175ST40-04 x 1200L 1005=10051200
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
71853191ST40-04 x 1300L 1005=10051300
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
71853200ST40-04 x 1400L 1005=10051400
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
71853209ST40-04 x 1500L 1005=10051500
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
71853218ST40-04 x 1600L 1005=10051600
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
71853227ST40-04 x 1700L 1005=10051700
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
71853236ST40-04 x 1800L 1005=10051800
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
71853245ST40-04 x 1900L 1005=10051900
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
71853261ST40-04 x 2000L 1005=10052000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
71853270ST40-04 x 2000L 1005=10052000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
71853279ST40-04 x 2100L 1005=10052100
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
71853288ST40-04 x 2200L 1005=10052200
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
71853297ST40-04 x 2300L 1005=10052300
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
71853306ST40-04 x 2400L 1005=10052400
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
71853315ST40-04 x 2500L 1005=10052500
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
71853331ST40-04 x 2600L 1005=10052600
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
71853340ST40-04 x 2700L 1005=10052700
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
71853349ST40-04 x 2800L 1005=10052800
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする