曜日別特売

テフロンホース ST40-05 (両端金具1005+アダプタ付) (ネジサイズ1/4)

テフロンホース ST40-05 (両端金具1005+アダプタ付) (ネジサイズ1/4) - YOKOHAMA(横浜ゴム)テフロンホース ST40-05 (両端金具1005+アダプタ付) (ネジサイズ1/4) - YOKOHAMA(横浜ゴム)テフロンホース ST40-05 (両端金具1005+アダプタ付) (ネジサイズ1/4) - YOKOHAMA(横浜ゴム)テフロンホース ST40-05 (両端金具1005+アダプタ付) (ネジサイズ1/4) - YOKOHAMA(横浜ゴム)

・高いフレキシブル性と耐高温及び耐薬品
性に優れています。
・非粘着性で、接着剤や塗料等の粘着性の
高い流体にも適しています。
・スチームや食品機械等の清浄度を要求さ
れる流体にも適合可能です。
・補強層にSUS304ブレードを採用し、
高耐圧、高耐久を有しています。

材質【口金具 / アダプタ】SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理六角対辺(mm)【X】19、【X】17、【Y】19構造(内面チューブ/補強層)テフロン/1SUS/B最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)76PT【T1】R1/4ホース内径(Φmm)6.4最小破壊圧力(MPa)82流体温度範囲(℃)-54~232ホース外径(Φmm)9.5ねじサイズ【メス】G1/4推奨雰囲気温度(℃)-54~148PF【T2】G1/4内容量1本
注意
※スチームの場合は最高使用圧力1.4MPa(+198℃)で使用ください。
※同一のホースでスチームと水、スチームと窒素の交互使用は避けてください。
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
61件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71859990ST40-05 x 300L 1009+1005=1005+1009300
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
71859999ST40-05 x 310L 1009+1005=1005+1009310
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
71860008ST40-05 x 320L 1009+1005=1005+1009320
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
71860017ST40-05 x 330L 1009+1005=1005+1009330
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
71860026ST40-05 x 340L 1009+1005=1005+1009340
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
71860035ST40-05 x 350L 1009+1005=1005+1009350
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
71860051ST40-05 x 360L 1009+1005=1005+1009360
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
71860060ST40-05 x 370L 1009+1005=1005+1009370
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
71860069ST40-05 x 380L 1009+1005=1005+1009380
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
71860078ST40-05 x 390L 1009+1005=1005+1009390
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
71860087ST40-05 x 400L 1009+1005=1005+1009400
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
71860096ST40-05 x 410L 1009+1005=1005+1009410
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
71860105ST40-05 x 420L 1009+1005=1005+1009420
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
71860121ST40-05 x 430L 1009+1005=1005+1009430
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
71860130ST40-05 x 440L 1009+1005=1005+1009440
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
71860139ST40-05 x 450L 1009+1005=1005+1009450
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
71860148ST40-05 x 460L 1009+1005=1005+1009460
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
71860157ST40-05 x 470L 1009+1005=1005+1009470
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
71860166ST40-05 x 480L 1009+1005=1005+1009480
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
71860175ST40-05 x 490L 1009+1005=1005+1009490
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
71860191ST40-05 x 500L 1009+1005=1005+1009500
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
71860200ST40-05 x 550L 1009+1005=1005+1009550
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
71860209ST40-05 x 600L 1009+1005=1005+1009600
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
71860218ST40-05 x 650L 1009+1005=1005+1009650
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
71860227ST40-05 x 700L 1009+1005=1005+1009700
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
71860236ST40-05 x 750L 1009+1005=1005+1009750
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
71860245ST40-05 x 800L 1009+1005=1005+1009800
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
71860261ST40-05 x 850L 1009+1005=1005+1009850
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
71860270ST40-05 x 900L 1009+1005=1005+1009900
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
71860279ST40-05 x 950L 1009+1005=1005+1009950
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
71860288ST40-05 x 1000L 1009+1005=1005+10091000
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
71860297ST40-05 x 1100L 1009+1005=1005+10091100
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
71860306ST40-05 x 1200L 1009+1005=1005+10091200
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
71860315ST40-05 x 1300L 1009+1005=1005+10091300
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
71860331ST40-05 x 1400L 1009+1005=1005+10091400
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
71860340ST40-05 x 1500L 1009+1005=1005+10091500
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
71860349ST40-05 x 1600L 1009+1005=1005+10091600
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
71860358ST40-05 x 1700L 1009+1005=1005+10091700
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
71860367ST40-05 x 1800L 1009+1005=1005+10091800
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
71860376ST40-05 x 1900L 1009+1005=1005+10091900
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
71860385ST40-05 x 2000L 1009+1005=1005+10092000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
71860401ST40-05 x 2000L 1009+1005=1005+10092000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
71860410ST40-05 x 2100L 1009+1005=1005+10092100
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
71860419ST40-05 x 2200L 1009+1005=1005+10092200
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
71860428ST40-05 x 2300L 1009+1005=1005+10092300
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
71860437ST40-05 x 2400L 1009+1005=1005+10092400
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
71860446ST40-05 x 2500L 1009+1005=1005+10092500
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
71860455ST40-05 x 2600L 1009+1005=1005+10092600
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
71860471ST40-05 x 2700L 1009+1005=1005+10092700
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
71860480ST40-05 x 2800L 1009+1005=1005+10092800
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする