曜日別特売

テフロンホース ST40-06 (両端金具1005) (ネジサイズ3/8)

テフロンホース ST40-06 (両端金具1005) (ネジサイズ3/8) - YOKOHAMA(横浜ゴム)テフロンホース ST40-06 (両端金具1005) (ネジサイズ3/8) - YOKOHAMA(横浜ゴム)テフロンホース ST40-06 (両端金具1005) (ネジサイズ3/8) - YOKOHAMA(横浜ゴム)テフロンホース ST40-06 (両端金具1005) (ネジサイズ3/8) - YOKOHAMA(横浜ゴム)

・高いフレキシブル性と耐高温及び耐薬品
性に優れています。
・非粘着性で、接着剤や塗料等の粘着性の
高い流体にも適しています。
・スチームや食品機械等の清浄度を要求さ
れる流体にも適合可能です。
・補強層にSUS304ブレードを採用し、
高耐圧、高耐久を有しています。

材質【口金具 / アダプタ】SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理六角対辺(mm)【X】19、【Y】22構造(内面チューブ/補強層)テフロン/1SUS/B最高使用圧力(MPa)17最小曲げ半径(mm)102ホース内径(Φmm)7.9最小破壊圧力(MPa)68流体温度範囲(℃)-54~232ホース外径(Φmm)11ねじサイズ【メス】G3/8推奨雰囲気温度(℃)-54~148内容量1本
注意
※スチームの場合は最高使用圧力1.4MPa(+198℃)で使用ください。
※同一のホースでスチームと水、スチームと窒素の交互使用は避けてください。
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
61件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71854076ST40-06 x 300L 1005=1005300
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
71854085ST40-06 x 310L 1005=1005310
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
71854101ST40-06 x 320L 1005=1005320
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
71854110ST40-06 x 330L 1005=1005330
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
71854119ST40-06 x 340L 1005=1005340
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
71854128ST40-06 x 350L 1005=1005350
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
71854137ST40-06 x 360L 1005=1005360
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
71854146ST40-06 x 370L 1005=1005370
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
71854155ST40-06 x 380L 1005=1005380
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
71854171ST40-06 x 390L 1005=1005390
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
71854180ST40-06 x 400L 1005=1005400
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
71854189ST40-06 x 410L 1005=1005410
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
71854198ST40-06 x 420L 1005=1005420
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
71854207ST40-06 x 430L 1005=1005430
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
71854216ST40-06 x 440L 1005=1005440
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
71854225ST40-06 x 450L 1005=1005450
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
71854241ST40-06 x 460L 1005=1005460
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
71854250ST40-06 x 470L 1005=1005470
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
71854259ST40-06 x 480L 1005=1005480
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
71854268ST40-06 x 490L 1005=1005490
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
71854277ST40-06 x 500L 1005=1005500
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
71854286ST40-06 x 550L 1005=1005550
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
71854295ST40-06 x 600L 1005=1005600
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
71854311ST40-06 x 650L 1005=1005650
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
71854320ST40-06 x 700L 1005=1005700
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
71854329ST40-06 x 750L 1005=1005750
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
71854338ST40-06 x 800L 1005=1005800
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
71854347ST40-06 x 850L 1005=1005850
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
71854356ST40-06 x 900L 1005=1005900
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
71854365ST40-06 x 950L 1005=1005950
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
返品不可
71854381ST40-06 x 1000L 1005=10051000
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
71854390ST40-06 x 1100L 1005=10051100
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
71854399ST40-06 x 1200L 1005=10051200
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
71854408ST40-06 x 1300L 1005=10051300
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
71854417ST40-06 x 1400L 1005=10051400
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
71854426ST40-06 x 1500L 1005=10051500
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
71854435ST40-06 x 1600L 1005=10051600
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
71854451ST40-06 x 1700L 1005=10051700
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
71854460ST40-06 x 1800L 1005=10051800
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
71854469ST40-06 x 1900L 1005=10051900
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
71854478ST40-06 x 2000L 1005=10052000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
71854487ST40-06 x 2000L 1005=10052000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
71854496ST40-06 x 2100L 1005=10052100
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
71854505ST40-06 x 2200L 1005=10052200
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
71854521ST40-06 x 2300L 1005=10052300
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
71854530ST40-06 x 2400L 1005=10052400
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
71854539ST40-06 x 2500L 1005=10052500
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
71854548ST40-06 x 2600L 1005=10052600
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
71854557ST40-06 x 2700L 1005=10052700
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
71854566ST40-06 x 2800L 1005=10052800
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする