曜日別特売

テフロンホース ST40-10 (両端金具 304ステンレス 1004+アダプタ付) (ネジサイズ1/2)

テフロンホース ST40-10 (両端金具 304ステンレス 1004+アダプタ付) (ネジサイズ1/2) - YOKOHAMA(横浜ゴム)テフロンホース ST40-10 (両端金具 304ステンレス 1004+アダプタ付) (ネジサイズ1/2) - YOKOHAMA(横浜ゴム)テフロンホース ST40-10 (両端金具 304ステンレス 1004+アダプタ付) (ネジサイズ1/2) - YOKOHAMA(横浜ゴム)テフロンホース ST40-10 (両端金具 304ステンレス 1004+アダプタ付) (ネジサイズ1/2) - YOKOHAMA(横浜ゴム)

・高いフレキシブル性と耐高温及び耐薬品
性に優れています。
・非粘着性で、接着剤や塗料等の粘着性の
高い流体にも適しています。
・スチームや食品機械等の清浄度を要求さ
れる流体にも適合可能です。
・補強層にSUS304ブレードを採用し、
高耐圧、高耐久を有しています。

材質(口金具 / アダプタ)SUS304六角対辺(mm)【X(HEX)】27、【X】27、【Y】27構造(内面チューブ/補強層)テフロン/1SUS/B最高使用圧力(MPa)12最小曲げ半径(mm)165PT【T1】R1/2ホース内径(Φmm)12.7最小破壊圧力(MPa)48流体温度範囲(℃)-54~232ホース外径(Φmm)16.1ねじサイズ【メス】G1/2推奨雰囲気温度(℃)-54~148PF【T2】G1/2内容量1本
注意
※スチームの場合は最高使用圧力1.4MPa(+198℃)で使用ください。
※同一のホースでスチームと水、スチームと窒素の交互使用は避けてください。
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
61件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71870989ST40-10 x 300L SUS 1013+1004=1004+1013300
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
71870998ST40-10 x 310L SUS 1013+1004=1004+1013310
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
71871007ST40-10 x 320L SUS 1013+1004=1004+1013320
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
71871016ST40-10 x 330L SUS 1013+1004=1004+1013330
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
71871025ST40-10 x 340L SUS 1013+1004=1004+1013340
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
71871041ST40-10 x 350L SUS 1013+1004=1004+1013350
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
71871050ST40-10 x 360L SUS 1013+1004=1004+1013360
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
71871059ST40-10 x 370L SUS 1013+1004=1004+1013370
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
71871068ST40-10 x 380L SUS 1013+1004=1004+1013380
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
71871077ST40-10 x 390L SUS 1013+1004=1004+1013390
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
71871086ST40-10 x 400L SUS 1013+1004=1004+1013400
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
71871095ST40-10 x 410L SUS 1013+1004=1004+1013410
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
71871111ST40-10 x 420L SUS 1013+1004=1004+1013420
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
71871120ST40-10 x 430L SUS 1013+1004=1004+1013430
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
71871129ST40-10 x 440L SUS 1013+1004=1004+1013440
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
71871138ST40-10 x 450L SUS 1013+1004=1004+1013450
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
71871147ST40-10 x 460L SUS 1013+1004=1004+1013460
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
71871156ST40-10 x 470L SUS 1013+1004=1004+1013470
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
71871165ST40-10 x 480L SUS 1013+1004=1004+1013480
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
71871181ST40-10 x 490L SUS 1013+1004=1004+1013490
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
71871190ST40-10 x 500L SUS 1013+1004=1004+1013500
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
71871199ST40-10 x 550L SUS 1013+1004=1004+1013550
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
71871208ST40-10 x 600L SUS 1013+1004=1004+1013600
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
71871217ST40-10 x 650L SUS 1013+1004=1004+1013650
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
71871226ST40-10 x 700L SUS 1013+1004=1004+1013700
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
71871235ST40-10 x 750L SUS 1013+1004=1004+1013750
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
71871251ST40-10 x 800L SUS 1013+1004=1004+1013800
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
71871260ST40-10 x 850L SUS 1013+1004=1004+1013850
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
71871269ST40-10 x 900L SUS 1013+1004=1004+1013900
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
71871278ST40-10 x 950L SUS 1013+1004=1004+1013950
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
71871287ST40-10 x 1000L SUS 1013+1004=1004+10131000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
71871296ST40-10 x 1100L SUS 1013+1004=1004+10131100
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
71871305ST40-10 x 1200L SUS 1013+1004=1004+10131200
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
71871321ST40-10 x 1300L SUS 1013+1004=1004+10131300
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
71871330ST40-10 x 1400L SUS 1013+1004=1004+10131400
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
71871339ST40-10 x 1500L SUS 1013+1004=1004+10131500
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
71871348ST40-10 x 1600L SUS 1013+1004=1004+10131600
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
71871357ST40-10 x 1700L SUS 1013+1004=1004+10131700
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
71871366ST40-10 x 1800L SUS 1013+1004=1004+10131800
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
71871375ST40-10 x 1900L SUS 1013+1004=1004+10131900
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
71871391ST40-10 x 2000L SUS 1013+1004=1004+10132000
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
71871400ST40-10 x 2000L SUS 1013+1004=1004+10132000
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
71871409ST40-10 x 2100L SUS 1013+1004=1004+10132100
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
71871418ST40-10 x 2200L SUS 1013+1004=1004+10132200
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
71871427ST40-10 x 2300L SUS 1013+1004=1004+10132300
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
71871436ST40-10 x 2400L SUS 1013+1004=1004+10132400
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
71871445ST40-10 x 2500L SUS 1013+1004=1004+10132500
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
71871461ST40-10 x 2600L SUS 1013+1004=1004+10132600
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
71871470ST40-10 x 2700L SUS 1013+1004=1004+10132700
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
71871479ST40-10 x 2800L SUS 1013+1004=1004+10132800
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする