曜日別特売

テフロンホース ST40-10 (両端金具 304ステンレス 1005) (ネジサイズ1/2)

テフロンホース ST40-10 (両端金具 304ステンレス 1005) (ネジサイズ1/2) - YOKOHAMA(横浜ゴム)テフロンホース ST40-10 (両端金具 304ステンレス 1005) (ネジサイズ1/2) - YOKOHAMA(横浜ゴム)テフロンホース ST40-10 (両端金具 304ステンレス 1005) (ネジサイズ1/2) - YOKOHAMA(横浜ゴム)テフロンホース ST40-10 (両端金具 304ステンレス 1005) (ネジサイズ1/2) - YOKOHAMA(横浜ゴム)

・高いフレキシブル性と耐高温及び耐薬品
性に優れています。
・非粘着性で、接着剤や塗料等の粘着性の
高い流体にも適しています。
・スチームや食品機械等の清浄度を要求さ
れる流体にも適合可能です。
・補強層にSUS304ブレードを採用し、
高耐圧、高耐久を有しています。

材質(口金具 / アダプタ)SUS304六角対辺(mm)【X】27、【Y】27構造(内面チューブ/補強層)テフロン/1SUS/B最高使用圧力(MPa)12最小曲げ半径(mm)165ホース内径(Φmm)12.7最小破壊圧力(MPa)48流体温度範囲(℃)-54~232ホース外径(Φmm)16.1ねじサイズ【メス】G1/2推奨雰囲気温度(℃)-54~148内容量1本
注意
※スチームの場合は最高使用圧力1.4MPa(+198℃)で使用ください。
※同一のホースでスチームと水、スチームと窒素の交互使用は避けてください。
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
全61種類を絞り込む
長さ(mm)
61種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71867726ST40-10 x 300L SUS 1005=1005300
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
71867735ST40-10 x 310L SUS 1005=1005310
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
71867751ST40-10 x 320L SUS 1005=1005320
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
71867760ST40-10 x 330L SUS 1005=1005330
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
71867769ST40-10 x 340L SUS 1005=1005340
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
71867778ST40-10 x 350L SUS 1005=1005350
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
71867787ST40-10 x 360L SUS 1005=1005360
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
71867796ST40-10 x 370L SUS 1005=1005370
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
71867805ST40-10 x 380L SUS 1005=1005380
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
71867821ST40-10 x 390L SUS 1005=1005390
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
71867830ST40-10 x 400L SUS 1005=1005400
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
71867839ST40-10 x 410L SUS 1005=1005410
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
71867848ST40-10 x 420L SUS 1005=1005420
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
71867857ST40-10 x 430L SUS 1005=1005430
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
71867866ST40-10 x 440L SUS 1005=1005440
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
71867875ST40-10 x 450L SUS 1005=1005450
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
71867891ST40-10 x 460L SUS 1005=1005460
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
71867900ST40-10 x 470L SUS 1005=1005470
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
71867909ST40-10 x 480L SUS 1005=1005480
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
71867918ST40-10 x 490L SUS 1005=1005490
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
71867927ST40-10 x 500L SUS 1005=1005500
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
71867936ST40-10 x 550L SUS 1005=1005550
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
71867945ST40-10 x 600L SUS 1005=1005600
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
71867961ST40-10 x 650L SUS 1005=1005650
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
71867970ST40-10 x 700L SUS 1005=1005700
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
71867979ST40-10 x 750L SUS 1005=1005750
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
71867988ST40-10 x 800L SUS 1005=1005800
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
71867997ST40-10 x 850L SUS 1005=1005850
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
71868006ST40-10 x 900L SUS 1005=1005900
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
71868015ST40-10 x 950L SUS 1005=1005950
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
71868031ST40-10 x 1000L SUS 1005=10051000
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
71868040ST40-10 x 1100L SUS 1005=10051100
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
71868049ST40-10 x 1200L SUS 1005=10051200
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
71868058ST40-10 x 1300L SUS 1005=10051300
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
71868067ST40-10 x 1400L SUS 1005=10051400
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
71868076ST40-10 x 1500L SUS 1005=10051500
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
71868085ST40-10 x 1600L SUS 1005=10051600
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
71868101ST40-10 x 1700L SUS 1005=10051700
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
71868110ST40-10 x 1800L SUS 1005=10051800
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
71868119ST40-10 x 1900L SUS 1005=10051900
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
71868128ST40-10 x 2000L SUS 1005=10052000
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
71868137ST40-10 x 2000L SUS 1005=10052000
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
71868146ST40-10 x 2100L SUS 1005=10052100
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
71868155ST40-10 x 2200L SUS 1005=10052200
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
71868171ST40-10 x 2300L SUS 1005=10052300
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
71868180ST40-10 x 2400L SUS 1005=10052400
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
71868189ST40-10 x 2500L SUS 1005=10052500
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
71868198ST40-10 x 2600L SUS 1005=10052600
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
71868207ST40-10 x 2700L SUS 1005=10052700
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
71868216ST40-10 x 2800L SUS 1005=10052800
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする