曜日別特売

テフロンホース ST40-16 (両端金具1004) (ネジサイズ1”)

テフロンホース ST40-16 (両端金具1004) (ネジサイズ1”) - YOKOHAMA(横浜ゴム)テフロンホース ST40-16 (両端金具1004) (ネジサイズ1”) - YOKOHAMA(横浜ゴム)テフロンホース ST40-16 (両端金具1004) (ネジサイズ1”) - YOKOHAMA(横浜ゴム)テフロンホース ST40-16 (両端金具1004) (ネジサイズ1”) - YOKOHAMA(横浜ゴム)

・高いフレキシブル性と耐高温及び耐薬品
性に優れています。
・非粘着性で、接着剤や塗料等の粘着性の
高い流体にも適しています。
・スチームや食品機械等の清浄度を要求さ
れる流体にも適合可能です。
・補強層にSUS304ブレードを採用し、
高耐圧、高耐久を有しています。

材質【口金具 / アダプタ】SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理六角対辺(mm)【X】36、【Y】41構造(内面チューブ/補強層)テフロン/1SUS/B最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)229ホース内径(Φmm)22.2最小破壊圧力(MPa)28流体温度範囲(℃)-54~232ホース外径(Φmm)26.2ねじサイズ【メス】G1"推奨雰囲気温度(℃)-54~148内容量1本
注意
※スチームの場合は最高使用圧力1.4MPa(+198℃)で使用ください。
※同一のホースでスチームと水、スチームと窒素の交互使用は避けてください。
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
41件中 141各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71852448ST40-16 x 500L 1004=1004500
21,980
24,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
71852457ST40-16 x 550L 1004=1004550
22,980
25,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
71852466ST40-16 x 600L 1004=1004600
23,980
26,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
71852475ST40-16 x 650L 1004=1004650
24,980
27,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
71852491ST40-16 x 700L 1004=1004700
25,980
28,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
71852500ST40-16 x 750L 1004=1004750
26,980
29,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
71852509ST40-16 x 800L 1004=1004800
27,980
30,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
71852518ST40-16 x 850L 1004=1004850
28,980
31,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
71852527ST40-16 x 900L 1004=1004900
29,980
32,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
71852536ST40-16 x 950L 1004=1004950
29,980
32,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
71852545ST40-16 x 1000L 1004=10041000
31,980
35,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
71852561ST40-16 x 1100L 1004=10041100
32,980
36,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
71852570ST40-16 x 1200L 1004=10041200
34,980
38,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
71852579ST40-16 x 1300L 1004=10041300
36,980
40,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
71852588ST40-16 x 1400L 1004=10041400
38,980
42,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
71852597ST40-16 x 1500L 1004=10041500
39,980
43,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
71852606ST40-16 x 1600L 1004=10041600
42,980
47,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
71852615ST40-16 x 1700L 1004=10041700
44,980
49,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
71852631ST40-16 x 1800L 1004=10041800
46,980
51,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
71852640ST40-16 x 1900L 1004=10041900
47,980
52,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
71852649ST40-16 x 2000L 1004=10042000
49,980
54,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
71852658ST40-16 x 2000L 1004=10042000
49,980
54,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
71852667ST40-16 x 2100L 1004=10042100
51,980
57,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
71852676ST40-16 x 2200L 1004=10042200
53,980
59,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
71852685ST40-16 x 2300L 1004=10042300
55,980
61,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
71852701ST40-16 x 2400L 1004=10042400
57,980
63,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
71852710ST40-16 x 2500L 1004=10042500
59,980
65,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
71852719ST40-16 x 2600L 1004=10042600
61,980
68,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
71852728ST40-16 x 2700L 1004=10042700
62,980
69,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
71852737ST40-16 x 2800L 1004=10042800
64,980
71,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
71852746ST40-16 x 2900L 1004=10042900
66,980
73,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
71852755ST40-16 x 3000L 1004=10043000
68,980
75,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
71852771ST40-16 x 3500L 1004=10043500
77,980
85,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
71852780ST40-16 x 4000L 1004=10044000
87,980
96,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
71852789ST40-16 x 4500L 1004=10044500
96,980
106,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
71852798ST40-16 x 5000L 1004=10045000
109,800
120,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
71852807ST40-16 x 6000L 1004=10046000
129,800
142,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
71852816ST40-16 x 7000L 1004=10047000
149,800
164,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
71852825ST40-16 x 8000L 1004=10048000
169,800
186,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
71852841ST40-16 x 9000L 1004=10049000
189,800
208,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
71852850ST40-16 x 10000L 1004=100410000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする