テフロンホース ST40-06 (両端金具 304ステンレス 1004+アダプタ付) (ネジサイズ3/8)

テフロンホース ST40-06 (両端金具 304ステンレス 1004+アダプタ付) (ネジサイズ3/8) - YOKOHAMA(横浜ゴム)テフロンホース ST40-06 (両端金具 304ステンレス 1004+アダプタ付) (ネジサイズ3/8) - YOKOHAMA(横浜ゴム)テフロンホース ST40-06 (両端金具 304ステンレス 1004+アダプタ付) (ネジサイズ3/8) - YOKOHAMA(横浜ゴム)テフロンホース ST40-06 (両端金具 304ステンレス 1004+アダプタ付) (ネジサイズ3/8) - YOKOHAMA(横浜ゴム)

・高いフレキシブル性と耐高温及び耐薬品
性に優れています。
・非粘着性で、接着剤や塗料等の粘着性の
高い流体にも適しています。
・スチームや食品機械等の清浄度を要求さ
れる流体にも適合可能です。
・補強層にSUS304ブレードを採用し、
高耐圧、高耐久を有しています。

材質(口金具 / アダプタ)SUS304六角対辺(mm)【X(HEX)】22、【X】19、【Y】22構造(内面チューブ/補強層)テフロン/1SUS/B最高使用圧力(MPa)17最小曲げ半径(mm)102PT【T1】R3/8ホース内径(Φmm)7.9最小破壊圧力(MPa)68流体温度範囲(℃)-54~232ホース外径(Φmm)11ねじサイズ【メス】G3/8推奨雰囲気温度(℃)-54~148PF【T2】G3/8内容量1本
注意
※スチームの場合は最高使用圧力1.4MPa(+198℃)で使用ください。
※同一のホースでスチームと水、スチームと窒素の交互使用は避けてください。
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
全61種類を絞り込む
長さ(mm)
61種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71870377ST40-06 x 300L SUS 1013+1004=1004+1013300
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
71870386ST40-06 x 310L SUS 1013+1004=1004+1013310
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
71870395ST40-06 x 320L SUS 1013+1004=1004+1013320
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
71870411ST40-06 x 330L SUS 1013+1004=1004+1013330
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
71870420ST40-06 x 340L SUS 1013+1004=1004+1013340
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
71870429ST40-06 x 350L SUS 1013+1004=1004+1013350
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
71870438ST40-06 x 360L SUS 1013+1004=1004+1013360
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
71870447ST40-06 x 370L SUS 1013+1004=1004+1013370
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
71870456ST40-06 x 380L SUS 1013+1004=1004+1013380
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
71870465ST40-06 x 390L SUS 1013+1004=1004+1013390
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
71870481ST40-06 x 400L SUS 1013+1004=1004+1013400
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
71870490ST40-06 x 410L SUS 1013+1004=1004+1013410
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
71870499ST40-06 x 420L SUS 1013+1004=1004+1013420
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
71870508ST40-06 x 430L SUS 1013+1004=1004+1013430
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
71870517ST40-06 x 440L SUS 1013+1004=1004+1013440
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
71870526ST40-06 x 450L SUS 1013+1004=1004+1013450
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
71870535ST40-06 x 460L SUS 1013+1004=1004+1013460
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
71870551ST40-06 x 470L SUS 1013+1004=1004+1013470
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
71870560ST40-06 x 480L SUS 1013+1004=1004+1013480
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
71870569ST40-06 x 490L SUS 1013+1004=1004+1013490
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
71870578ST40-06 x 500L SUS 1013+1004=1004+1013500
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
71870587ST40-06 x 550L SUS 1013+1004=1004+1013550
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
71870596ST40-06 x 600L SUS 1013+1004=1004+1013600
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
71870605ST40-06 x 650L SUS 1013+1004=1004+1013650
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
71870621ST40-06 x 700L SUS 1013+1004=1004+1013700
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
71870630ST40-06 x 750L SUS 1013+1004=1004+1013750
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
71870639ST40-06 x 800L SUS 1013+1004=1004+1013800
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
71870648ST40-06 x 850L SUS 1013+1004=1004+1013850
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
71870657ST40-06 x 900L SUS 1013+1004=1004+1013900
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
71870666ST40-06 x 950L SUS 1013+1004=1004+1013950
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
71870675ST40-06 x 1000L SUS 1013+1004=1004+10131000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
71870691ST40-06 x 1100L SUS 1013+1004=1004+10131100
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
71870700ST40-06 x 1200L SUS 1013+1004=1004+10131200
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
71870709ST40-06 x 1300L SUS 1013+1004=1004+10131300
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
71870718ST40-06 x 1400L SUS 1013+1004=1004+10131400
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
71870727ST40-06 x 1500L SUS 1013+1004=1004+10131500
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
71870736ST40-06 x 1600L SUS 1013+1004=1004+10131600
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
71870745ST40-06 x 1700L SUS 1013+1004=1004+10131700
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
71870761ST40-06 x 1800L SUS 1013+1004=1004+10131800
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
71870770ST40-06 x 1900L SUS 1013+1004=1004+10131900
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
71870779ST40-06 x 2000L SUS 1013+1004=1004+10132000
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
71870788ST40-06 x 2000L SUS 1013+1004=1004+10132000
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
71870797ST40-06 x 2100L SUS 1013+1004=1004+10132100
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
71870806ST40-06 x 2200L SUS 1013+1004=1004+10132200
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
71870815ST40-06 x 2300L SUS 1013+1004=1004+10132300
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
71870831ST40-06 x 2400L SUS 1013+1004=1004+10132400
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
71870840ST40-06 x 2500L SUS 1013+1004=1004+10132500
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
71870849ST40-06 x 2600L SUS 1013+1004=1004+10132600
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
71870858ST40-06 x 2700L SUS 1013+1004=1004+10132700
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
71870867ST40-06 x 2800L SUS 1013+1004=1004+10132800
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする