テフロンホース ST40-12 (両端金具1004+アダプタ付) (ネジサイズ3/4)

テフロンホース ST40-12 (両端金具1004+アダプタ付) (ネジサイズ3/4) - YOKOHAMA(横浜ゴム)テフロンホース ST40-12 (両端金具1004+アダプタ付) (ネジサイズ3/4) - YOKOHAMA(横浜ゴム)テフロンホース ST40-12 (両端金具1004+アダプタ付) (ネジサイズ3/4) - YOKOHAMA(横浜ゴム)テフロンホース ST40-12 (両端金具1004+アダプタ付) (ネジサイズ3/4) - YOKOHAMA(横浜ゴム)

・高いフレキシブル性と耐高温及び耐薬品
性に優れています。
・非粘着性で、接着剤や塗料等の粘着性の
高い流体にも適しています。
・スチームや食品機械等の清浄度を要求さ
れる流体にも適合可能です。
・補強層にSUS304ブレードを採用し、
高耐圧、高耐久を有しています。

材質【口金具 / アダプタ】SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理六角対辺(mm)【X】36、【X】30、【Y】36構造(内面チューブ/補強層)テフロン/1SUS/B最高使用圧力(MPa)10.5最小曲げ半径(mm)191PT【T1】R3/4ホース内径(Φmm)15.9最小破壊圧力(MPa)42流体温度範囲(℃)-54~232ホース外径(Φmm)19.4ねじサイズ【メス】G3/4推奨雰囲気温度(℃)-54~148PF【T2】G3/4内容量1本
注意
※スチームの場合は最高使用圧力1.4MPa(+198℃)で使用ください。
※同一のホースでスチームと水、スチームと窒素の交互使用は避けてください。
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
全41種類を絞り込む
長さ(mm)
41種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71858556ST40-12 x 500L 1013+1004=1004+1013500
16,980
18,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
71858565ST40-12 x 550L 1013+1004=1004+1013550
17,980
19,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
71858581ST40-12 x 600L 1013+1004=1004+1013600
17,980
19,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
71858590ST40-12 x 650L 1013+1004=1004+1013650
18,980
20,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
71858599ST40-12 x 700L 1013+1004=1004+1013700
19,980
21,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
71858608ST40-12 x 750L 1013+1004=1004+1013750
19,980
21,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
71858617ST40-12 x 800L 1013+1004=1004+1013800
19,980
21,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
71858626ST40-12 x 850L 1013+1004=1004+1013850
21,980
24,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
71858635ST40-12 x 900L 1013+1004=1004+1013900
21,980
24,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
71858651ST40-12 x 950L 1013+1004=1004+1013950
22,980
25,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
71858660ST40-12 x 1000L 1013+1004=1004+10131000
23,980
26,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
71858669ST40-12 x 1100L 1013+1004=1004+10131100
24,980
27,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
71858678ST40-12 x 1200L 1013+1004=1004+10131200
25,980
28,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
71858687ST40-12 x 1300L 1013+1004=1004+10131300
27,980
30,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
71858696ST40-12 x 1400L 1013+1004=1004+10131400
28,980
31,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
71858705ST40-12 x 1500L 1013+1004=1004+10131500
29,980
32,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
71858721ST40-12 x 1600L 1013+1004=1004+10131600
31,980
35,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
71858730ST40-12 x 1700L 1013+1004=1004+10131700
32,980
36,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
71858739ST40-12 x 1800L 1013+1004=1004+10131800
33,980
37,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
71858748ST40-12 x 1900L 1013+1004=1004+10131900
35,980
39,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
71858757ST40-12 x 2000L 1013+1004=1004+10132000
36,980
40,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
71858766ST40-12 x 2000L 1013+1004=1004+10132000
36,980
40,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
71858775ST40-12 x 2100L 1013+1004=1004+10132100
37,980
41,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
71858791ST40-12 x 2200L 1013+1004=1004+10132200
39,980
43,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
71858800ST40-12 x 2300L 1013+1004=1004+10132300
39,980
43,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
71858809ST40-12 x 2400L 1013+1004=1004+10132400
41,980
46,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
71858818ST40-12 x 2500L 1013+1004=1004+10132500
43,980
48,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
71858827ST40-12 x 2600L 1013+1004=1004+10132600
44,980
49,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
71858836ST40-12 x 2700L 1013+1004=1004+10132700
45,980
50,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
71858845ST40-12 x 2800L 1013+1004=1004+10132800
47,980
52,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
71858861ST40-12 x 2900L 1013+1004=1004+10132900
48,980
53,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
71858870ST40-12 x 3000L 1013+1004=1004+10133000
49,980
54,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
71858879ST40-12 x 3500L 1013+1004=1004+10133500
56,980
62,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
71858888ST40-12 x 4000L 1013+1004=1004+10134000
62,980
69,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
71858897ST40-12 x 4500L 1013+1004=1004+10134500
69,980
76,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
71858906ST40-12 x 5000L 1013+1004=1004+10135000
76,980
84,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
71858915ST40-12 x 6000L 1013+1004=1004+10136000
89,980
98,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
71858931ST40-12 x 7000L 1013+1004=1004+10137000
99,980
109,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
71858940ST40-12 x 8000L 1013+1004=1004+10138000
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
71858949ST40-12 x 9000L 1013+1004=1004+10139000
129,800
142,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
71858958ST40-12 x 10000L 1013+1004=1004+101310000
149,800
164,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする