テフロンホース ST40-12 (両端金具 304ステンレス 1005+アダプタ付) (ネジサイズ3/4)

テフロンホース ST40-12 (両端金具 304ステンレス 1005+アダプタ付) (ネジサイズ3/4) - YOKOHAMA(横浜ゴム)テフロンホース ST40-12 (両端金具 304ステンレス 1005+アダプタ付) (ネジサイズ3/4) - YOKOHAMA(横浜ゴム)テフロンホース ST40-12 (両端金具 304ステンレス 1005+アダプタ付) (ネジサイズ3/4) - YOKOHAMA(横浜ゴム)テフロンホース ST40-12 (両端金具 304ステンレス 1005+アダプタ付) (ネジサイズ3/4) - YOKOHAMA(横浜ゴム)

・高いフレキシブル性と耐高温及び耐薬品
性に優れています。
・非粘着性で、接着剤や塗料等の粘着性の
高い流体にも適しています。
・スチームや食品機械等の清浄度を要求さ
れる流体にも適合可能です。
・補強層にSUS304ブレードを採用し、
高耐圧、高耐久を有しています。

材質【口金具 / アダプタ】SUS304六角対辺(mm)【X(HEX)】36、【X】30、【Y】36構造(内面チューブ/補強層)テフロン/1SUS/B最高使用圧力(MPa)10.5最小曲げ半径(mm)191PT【T1】R3/4ホース内径(Φmm)15.9最小破壊圧力(MPa)42流体温度範囲(℃)-54~232ホース外径(Φmm)19.4ねじサイズ【メス】G3/4推奨雰囲気温度(℃)-54~148PF【T2】G3/4内容量1本
注意
※スチームの場合は最高使用圧力1.4MPa(+198℃)で使用ください。
※同一のホースでスチームと水、スチームと窒素の交互使用は避けてください。
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
全41種類を絞り込む
長さ(mm)
41種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71874857ST40-12 x 500L SUS 1009+1005=1005+1009500
32,980
36,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
71874866ST40-12 x 550L SUS 1009+1005=1005+1009550
33,980
37,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
71874875ST40-12 x 600L SUS 1009+1005=1005+1009600
33,980
37,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
71874891ST40-12 x 650L SUS 1009+1005=1005+1009650
34,980
38,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
71874900ST40-12 x 700L SUS 1009+1005=1005+1009700
35,980
39,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
71874909ST40-12 x 750L SUS 1009+1005=1005+1009750
35,980
39,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
71874918ST40-12 x 800L SUS 1009+1005=1005+1009800
36,980
40,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
71874927ST40-12 x 850L SUS 1009+1005=1005+1009850
37,980
41,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
71874936ST40-12 x 900L SUS 1009+1005=1005+1009900
37,980
41,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
71874945ST40-12 x 950L SUS 1009+1005=1005+1009950
38,980
42,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
71874961ST40-12 x 1000L SUS 1009+1005=1005+10091000
39,980
43,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
71874970ST40-12 x 1100L SUS 1009+1005=1005+10091100
39,980
43,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
71874979ST40-12 x 1200L SUS 1009+1005=1005+10091200
41,980
46,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
71874988ST40-12 x 1300L SUS 1009+1005=1005+10091300
43,980
48,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
71874997ST40-12 x 1400L SUS 1009+1005=1005+10091400
44,980
49,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
71875006ST40-12 x 1500L SUS 1009+1005=1005+10091500
45,980
50,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
71875015ST40-12 x 1600L SUS 1009+1005=1005+10091600
47,980
52,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
71875031ST40-12 x 1700L SUS 1009+1005=1005+10091700
48,980
53,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
71875040ST40-12 x 1800L SUS 1009+1005=1005+10091800
49,980
54,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
71875049ST40-12 x 1900L SUS 1009+1005=1005+10091900
49,980
54,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
71875058ST40-12 x 2000L SUS 1009+1005=1005+10092000
52,980
58,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
71875067ST40-12 x 2000L SUS 1009+1005=1005+10092000
52,980
58,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
71875076ST40-12 x 2100L SUS 1009+1005=1005+10092100
53,980
59,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
71875085ST40-12 x 2200L SUS 1009+1005=1005+10092200
54,980
60,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
71875101ST40-12 x 2300L SUS 1009+1005=1005+10092300
56,980
62,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
71875110ST40-12 x 2400L SUS 1009+1005=1005+10092400
57,980
63,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
71875119ST40-12 x 2500L SUS 1009+1005=1005+10092500
58,980
64,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
71875128ST40-12 x 2600L SUS 1009+1005=1005+10092600
59,980
65,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
71875137ST40-12 x 2700L SUS 1009+1005=1005+10092700
61,980
68,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
71875146ST40-12 x 2800L SUS 1009+1005=1005+10092800
62,980
69,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
71875155ST40-12 x 2900L SUS 1009+1005=1005+10092900
64,980
71,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
71875171ST40-12 x 3000L SUS 1009+1005=1005+10093000
65,980
72,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
71875180ST40-12 x 3500L SUS 1009+1005=1005+10093500
72,980
80,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
71875189ST40-12 x 4000L SUS 1009+1005=1005+10094000
78,980
86,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
71875198ST40-12 x 4500L SUS 1009+1005=1005+10094500
85,980
94,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
71875207ST40-12 x 5000L SUS 1009+1005=1005+10095000
92,980
102,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
71875216ST40-12 x 6000L SUS 1009+1005=1005+10096000
109,800
120,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
71875225ST40-12 x 7000L SUS 1009+1005=1005+10097000
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
71875241ST40-12 x 8000L SUS 1009+1005=1005+10098000
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
71875250ST40-12 x 9000L SUS 1009+1005=1005+10099000
149,800
164,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
71875259ST40-12 x 10000L SUS 1009+1005=1005+100910000
159,800
175,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする