テフロンホース ST40-12 (両端金具1004) (ネジサイズ3/4)

テフロンホース ST40-12 (両端金具1004) (ネジサイズ3/4) - YOKOHAMA(横浜ゴム)テフロンホース ST40-12 (両端金具1004) (ネジサイズ3/4) - YOKOHAMA(横浜ゴム)テフロンホース ST40-12 (両端金具1004) (ネジサイズ3/4) - YOKOHAMA(横浜ゴム)テフロンホース ST40-12 (両端金具1004) (ネジサイズ3/4) - YOKOHAMA(横浜ゴム)

・高いフレキシブル性と耐高温及び耐薬品
性に優れています。
・非粘着性で、接着剤や塗料等の粘着性の
高い流体にも適しています。
・スチームや食品機械等の清浄度を要求さ
れる流体にも適合可能です。
・補強層にSUS304ブレードを採用し、
高耐圧、高耐久を有しています。

材質【口金具 / アダプタ】SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理六角対辺(mm)【X】30、【Y】36構造(内面チューブ/補強層)テフロン/1SUS/B最高使用圧力(MPa)10.5最小曲げ半径(mm)191ホース内径(Φmm)15.9最小破壊圧力(MPa)42流体温度範囲(℃)-54~232ホース外径(Φmm)19.4ねじサイズ【メス】G3/4推奨雰囲気温度(℃)-54~148内容量1本
注意
※スチームの場合は最高使用圧力1.4MPa(+198℃)で使用ください。
※同一のホースでスチームと水、スチームと窒素の交互使用は避けてください。
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
全41種類を絞り込む
長さ(mm)
41種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71852037ST40-12 x 500L 1004=1004500
15,980
17,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
71852046ST40-12 x 550L 1004=1004550
16,980
18,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
71852055ST40-12 x 600L 1004=1004600
16,980
18,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
71852071ST40-12 x 650L 1004=1004650
17,980
19,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
71852080ST40-12 x 700L 1004=1004700
18,980
20,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
71852089ST40-12 x 750L 1004=1004750
18,980
20,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
71852098ST40-12 x 800L 1004=1004800
19,980
21,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
71852107ST40-12 x 850L 1004=1004850
19,980
21,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
71852116ST40-12 x 900L 1004=1004900
19,980
21,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
71852125ST40-12 x 950L 1004=1004950
21,980
24,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
71852141ST40-12 x 1000L 1004=10041000
22,980
25,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
71852150ST40-12 x 1100L 1004=10041100
23,980
26,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
71852159ST40-12 x 1200L 1004=10041200
24,980
27,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
71852168ST40-12 x 1300L 1004=10041300
26,980
29,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
71852177ST40-12 x 1400L 1004=10041400
27,980
30,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
71852186ST40-12 x 1500L 1004=10041500
28,980
31,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
71852195ST40-12 x 1600L 1004=10041600
29,980
32,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
71852211ST40-12 x 1700L 1004=10041700
31,980
35,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
71852220ST40-12 x 1800L 1004=10041800
32,980
36,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
71852229ST40-12 x 1900L 1004=10041900
34,980
38,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
71852238ST40-12 x 2000L 1004=10042000
35,980
39,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
71852247ST40-12 x 2000L 1004=10042000
35,980
39,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
71852256ST40-12 x 2100L 1004=10042100
36,980
40,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
71852265ST40-12 x 2200L 1004=10042200
37,980
41,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
71852281ST40-12 x 2300L 1004=10042300
39,980
43,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
71852290ST40-12 x 2400L 1004=10042400
39,980
43,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
71852299ST40-12 x 2500L 1004=10042500
41,980
46,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
71852308ST40-12 x 2600L 1004=10042600
43,980
48,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
71852317ST40-12 x 2700L 1004=10042700
44,980
49,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
71852326ST40-12 x 2800L 1004=10042800
45,980
50,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
71852335ST40-12 x 2900L 1004=10042900
47,980
52,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
71852351ST40-12 x 3000L 1004=10043000
48,980
53,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
71852360ST40-12 x 3500L 1004=10043500
55,980
61,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
71852369ST40-12 x 4000L 1004=10044000
61,980
68,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
71852378ST40-12 x 4500L 1004=10044500
68,980
75,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
71852387ST40-12 x 5000L 1004=10045000
75,980
83,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
71852396ST40-12 x 6000L 1004=10046000
88,980
97,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
71852405ST40-12 x 7000L 1004=10047000
99,980
109,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
71852421ST40-12 x 8000L 1004=10048000
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
71852430ST40-12 x 9000L 1004=10049000
129,800
142,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
71852439ST40-12 x 10000L 1004=100410000
149,800
164,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする