曜日別特売

テフロンホース ST40-05 (両端金具1005) (ネジサイズ1/4)

テフロンホース ST40-05 (両端金具1005) (ネジサイズ1/4) - YOKOHAMA(横浜ゴム)テフロンホース ST40-05 (両端金具1005) (ネジサイズ1/4) - YOKOHAMA(横浜ゴム)テフロンホース ST40-05 (両端金具1005) (ネジサイズ1/4) - YOKOHAMA(横浜ゴム)テフロンホース ST40-05 (両端金具1005) (ネジサイズ1/4) - YOKOHAMA(横浜ゴム)

・高いフレキシブル性と耐高温及び耐薬品
性に優れています。
・非粘着性で、接着剤や塗料等の粘着性の
高い流体にも適しています。
・スチームや食品機械等の清浄度を要求さ
れる流体にも適合可能です。
・補強層にSUS304ブレードを採用し、
高耐圧、高耐久を有しています。

材質【口金具 / アダプタ】SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理六角対辺(mm)【X】17、【Y】19構造(内面チューブ/補強層)テフロン/1SUS/B最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)76ホース内径(Φmm)6.4最小破壊圧力(MPa)82流体温度範囲(℃)-54~232ホース外径(Φmm)9.5ねじサイズ【メス】G1/4推奨雰囲気温度(℃)-54~148内容量1本
注意
※スチームの場合は最高使用圧力1.4MPa(+198℃)で使用ください。
※同一のホースでスチームと水、スチームと窒素の交互使用は避けてください。
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
61件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71853471ST40-05 x 300L 1005=1005300
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
71853480ST40-05 x 310L 1005=1005310
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
71853489ST40-05 x 320L 1005=1005320
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
71853498ST40-05 x 330L 1005=1005330
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
71853507ST40-05 x 340L 1005=1005340
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
71853516ST40-05 x 350L 1005=1005350
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
71853525ST40-05 x 360L 1005=1005360
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
71853541ST40-05 x 370L 1005=1005370
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
71853550ST40-05 x 380L 1005=1005380
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
71853559ST40-05 x 390L 1005=1005390
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
71853568ST40-05 x 400L 1005=1005400
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
71853577ST40-05 x 410L 1005=1005410
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
71853586ST40-05 x 420L 1005=1005420
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
71853595ST40-05 x 430L 1005=1005430
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
71853611ST40-05 x 440L 1005=1005440
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
71853620ST40-05 x 450L 1005=1005450
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
71853629ST40-05 x 460L 1005=1005460
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
71853638ST40-05 x 470L 1005=1005470
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
71853647ST40-05 x 480L 1005=1005480
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
71853656ST40-05 x 490L 1005=1005490
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
71853665ST40-05 x 500L 1005=1005500
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
71853681ST40-05 x 550L 1005=1005550
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
71853690ST40-05 x 600L 1005=1005600
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
71853699ST40-05 x 650L 1005=1005650
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
71853708ST40-05 x 700L 1005=1005700
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
71853717ST40-05 x 750L 1005=1005750
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
71853726ST40-05 x 800L 1005=1005800
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
71853735ST40-05 x 850L 1005=1005850
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
71853751ST40-05 x 900L 1005=1005900
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
71853760ST40-05 x 950L 1005=1005950
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
71853769ST40-05 x 1000L 1005=10051000
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
71853778ST40-05 x 1100L 1005=10051100
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
71853787ST40-05 x 1200L 1005=10051200
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
71853796ST40-05 x 1300L 1005=10051300
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
71853805ST40-05 x 1400L 1005=10051400
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
71853821ST40-05 x 1500L 1005=10051500
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
71853830ST40-05 x 1600L 1005=10051600
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
71853839ST40-05 x 1700L 1005=10051700
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
71853848ST40-05 x 1800L 1005=10051800
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
71853857ST40-05 x 1900L 1005=10051900
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
71853866ST40-05 x 2000L 1005=10052000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
71853875ST40-05 x 2000L 1005=10052000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
71853891ST40-05 x 2100L 1005=10052100
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
71853900ST40-05 x 2200L 1005=10052200
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
71853909ST40-05 x 2300L 1005=10052300
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
71853918ST40-05 x 2400L 1005=10052400
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
71853927ST40-05 x 2500L 1005=10052500
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
71853936ST40-05 x 2600L 1005=10052600
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
71853945ST40-05 x 2700L 1005=10052700
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
71853961ST40-05 x 2800L 1005=10052800
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする