曜日別特売

テフロンホース ST40-10 (両端金具1005) (ネジサイズ1/2)

テフロンホース ST40-10 (両端金具1005) (ネジサイズ1/2) - YOKOHAMA(横浜ゴム)テフロンホース ST40-10 (両端金具1005) (ネジサイズ1/2) - YOKOHAMA(横浜ゴム)テフロンホース ST40-10 (両端金具1005) (ネジサイズ1/2) - YOKOHAMA(横浜ゴム)テフロンホース ST40-10 (両端金具1005) (ネジサイズ1/2) - YOKOHAMA(横浜ゴム)

・高いフレキシブル性と耐高温及び耐薬品
性に優れています。
・非粘着性で、接着剤や塗料等の粘着性の
高い流体にも適しています。
・スチームや食品機械等の清浄度を要求さ
れる流体にも適合可能です。
・補強層にSUS304ブレードを採用し、
高耐圧、高耐久を有しています。

材質【口金具 / アダプタ】SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理六角対辺(mm)【X】27、【Y】27構造(内面チューブ/補強層)テフロン/1SUS/B最高使用圧力(MPa)12最小曲げ半径(mm)165ホース内径(Φmm)12.7最小破壊圧力(MPa)48流体温度範囲(℃)-54~232ホース外径(Φmm)16.1ねじサイズ【メス】G1/2推奨雰囲気温度(℃)-54~148内容量1本
注意
※スチームの場合は最高使用圧力1.4MPa(+198℃)で使用ください。
※同一のホースでスチームと水、スチームと窒素の交互使用は避けてください。
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
全61種類を絞り込む
長さ(mm)
61種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71854688ST40-10 x 300L 1005=1005300
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
71854697ST40-10 x 310L 1005=1005310
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
71854706ST40-10 x 320L 1005=1005320
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
返品不可
71854715ST40-10 x 330L 1005=1005330
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
71854731ST40-10 x 340L 1005=1005340
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
71854740ST40-10 x 350L 1005=1005350
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
71854749ST40-10 x 360L 1005=1005360
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
71854758ST40-10 x 370L 1005=1005370
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
71854767ST40-10 x 380L 1005=1005380
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
71854776ST40-10 x 390L 1005=1005390
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
71854785ST40-10 x 400L 1005=1005400
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
71854801ST40-10 x 410L 1005=1005410
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
71854810ST40-10 x 420L 1005=1005420
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
71854819ST40-10 x 430L 1005=1005430
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
71854828ST40-10 x 440L 1005=1005440
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
71854837ST40-10 x 450L 1005=1005450
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
71854846ST40-10 x 460L 1005=1005460
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
71854855ST40-10 x 470L 1005=1005470
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
71854871ST40-10 x 480L 1005=1005480
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
71854880ST40-10 x 490L 1005=1005490
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
71854889ST40-10 x 500L 1005=1005500
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
71854898ST40-10 x 550L 1005=1005550
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
71854907ST40-10 x 600L 1005=1005600
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
71854916ST40-10 x 650L 1005=1005650
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
71854925ST40-10 x 700L 1005=1005700
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
71854941ST40-10 x 750L 1005=1005750
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
71854950ST40-10 x 800L 1005=1005800
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
71854959ST40-10 x 850L 1005=1005850
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
71854968ST40-10 x 900L 1005=1005900
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
71854977ST40-10 x 950L 1005=1005950
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
71854986ST40-10 x 1000L 1005=10051000
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
71854995ST40-10 x 1100L 1005=10051100
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
71855011ST40-10 x 1200L 1005=10051200
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
71855020ST40-10 x 1300L 1005=10051300
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
71855029ST40-10 x 1400L 1005=10051400
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
71855038ST40-10 x 1500L 1005=10051500
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
71855047ST40-10 x 1600L 1005=10051600
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
71855056ST40-10 x 1700L 1005=10051700
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
71855065ST40-10 x 1800L 1005=10051800
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
71855081ST40-10 x 1900L 1005=10051900
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
71855090ST40-10 x 2000L 1005=10052000
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
71855099ST40-10 x 2000L 1005=10052000
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
71855108ST40-10 x 2100L 1005=10052100
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
71855117ST40-10 x 2200L 1005=10052200
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
71855126ST40-10 x 2300L 1005=10052300
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
71855135ST40-10 x 2400L 1005=10052400
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
71855151ST40-10 x 2500L 1005=10052500
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
71855160ST40-10 x 2600L 1005=10052600
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
71855169ST40-10 x 2700L 1005=10052700
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
71855178ST40-10 x 2800L 1005=10052800
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする