テフロンホース ST40-05 (両端金具 304ステンレス 1004+アダプタ付) (ネジサイズ1/4)

テフロンホース ST40-05 (両端金具 304ステンレス 1004+アダプタ付) (ネジサイズ1/4) - YOKOHAMA(横浜ゴム)テフロンホース ST40-05 (両端金具 304ステンレス 1004+アダプタ付) (ネジサイズ1/4) - YOKOHAMA(横浜ゴム)テフロンホース ST40-05 (両端金具 304ステンレス 1004+アダプタ付) (ネジサイズ1/4) - YOKOHAMA(横浜ゴム)テフロンホース ST40-05 (両端金具 304ステンレス 1004+アダプタ付) (ネジサイズ1/4) - YOKOHAMA(横浜ゴム)

・高いフレキシブル性と耐高温及び耐薬品
性に優れています。
・非粘着性で、接着剤や塗料等の粘着性の
高い流体にも適しています。
・スチームや食品機械等の清浄度を要求さ
れる流体にも適合可能です。
・補強層にSUS304ブレードを採用し、
高耐圧、高耐久を有しています。

材質(口金具 / アダプタ)SUS304六角対辺(mm)【X(HEX)】19、【X】17、【Y】19構造(内面チューブ/補強層)テフロン/1SUS/B最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)76PT【T1】R1/4ホース内径(Φmm)6.4最小破壊圧力(MPa)82流体温度範囲(℃)-54~232ホース外径(Φmm)9.5ねじサイズ【メス】G1/4推奨雰囲気温度(℃)-54~148PF【T2】G1/4内容量1本
注意
※スチームの場合は最高使用圧力1.4MPa(+198℃)で使用ください。
※同一のホースでスチームと水、スチームと窒素の交互使用は避けてください。
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
61件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71869765ST40-05 x 300L SUS 1013+1004=1004+1013300
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
71869781ST40-05 x 310L SUS 1013+1004=1004+1013310
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
71869790ST40-05 x 320L SUS 1013+1004=1004+1013320
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
71869799ST40-05 x 330L SUS 1013+1004=1004+1013330
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
71869808ST40-05 x 340L SUS 1013+1004=1004+1013340
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
71869817ST40-05 x 350L SUS 1013+1004=1004+1013350
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
71869826ST40-05 x 360L SUS 1013+1004=1004+1013360
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
71869835ST40-05 x 370L SUS 1013+1004=1004+1013370
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
71869851ST40-05 x 380L SUS 1013+1004=1004+1013380
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
71869860ST40-05 x 390L SUS 1013+1004=1004+1013390
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
71869869ST40-05 x 400L SUS 1013+1004=1004+1013400
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
71869878ST40-05 x 410L SUS 1013+1004=1004+1013410
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
71869887ST40-05 x 420L SUS 1013+1004=1004+1013420
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
71869896ST40-05 x 430L SUS 1013+1004=1004+1013430
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
71869905ST40-05 x 440L SUS 1013+1004=1004+1013440
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
71869921ST40-05 x 450L SUS 1013+1004=1004+1013450
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
71869930ST40-05 x 460L SUS 1013+1004=1004+1013460
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
71869939ST40-05 x 470L SUS 1013+1004=1004+1013470
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
71869948ST40-05 x 480L SUS 1013+1004=1004+1013480
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
71869957ST40-05 x 490L SUS 1013+1004=1004+1013490
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
71869966ST40-05 x 500L SUS 1013+1004=1004+1013500
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
71869975ST40-05 x 550L SUS 1013+1004=1004+1013550
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
71869991ST40-05 x 600L SUS 1013+1004=1004+1013600
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
71870000ST40-05 x 650L SUS 1013+1004=1004+1013650
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
71870009ST40-05 x 700L SUS 1013+1004=1004+1013700
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
71870018ST40-05 x 750L SUS 1013+1004=1004+1013750
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
71870027ST40-05 x 800L SUS 1013+1004=1004+1013800
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
71870036ST40-05 x 850L SUS 1013+1004=1004+1013850
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
71870045ST40-05 x 900L SUS 1013+1004=1004+1013900
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
71870061ST40-05 x 950L SUS 1013+1004=1004+1013950
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
71870070ST40-05 x 1000L SUS 1013+1004=1004+10131000
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
71870079ST40-05 x 1100L SUS 1013+1004=1004+10131100
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
71870088ST40-05 x 1200L SUS 1013+1004=1004+10131200
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
71870097ST40-05 x 1300L SUS 1013+1004=1004+10131300
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
71870106ST40-05 x 1400L SUS 1013+1004=1004+10131400
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
71870115ST40-05 x 1500L SUS 1013+1004=1004+10131500
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
71870131ST40-05 x 1600L SUS 1013+1004=1004+10131600
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
71870140ST40-05 x 1700L SUS 1013+1004=1004+10131700
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
71870149ST40-05 x 1800L SUS 1013+1004=1004+10131800
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
71870158ST40-05 x 1900L SUS 1013+1004=1004+10131900
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
71870167ST40-05 x 2000L SUS 1013+1004=1004+10132000
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
71870176ST40-05 x 2000L SUS 1013+1004=1004+10132000
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
71870185ST40-05 x 2100L SUS 1013+1004=1004+10132100
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
71870201ST40-05 x 2200L SUS 1013+1004=1004+10132200
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
71870210ST40-05 x 2300L SUS 1013+1004=1004+10132300
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
71870219ST40-05 x 2400L SUS 1013+1004=1004+10132400
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
71870228ST40-05 x 2500L SUS 1013+1004=1004+10132500
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
71870237ST40-05 x 2600L SUS 1013+1004=1004+10132600
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
71870246ST40-05 x 2700L SUS 1013+1004=1004+10132700
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
71870255ST40-05 x 2800L SUS 1013+1004=1004+10132800
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする