曜日別特売

テフロンホース ST40-04 (両端金具1004+アダプタ付) (ネジサイズ1/4)

テフロンホース ST40-04 (両端金具1004+アダプタ付) (ネジサイズ1/4) - YOKOHAMA(横浜ゴム)テフロンホース ST40-04 (両端金具1004+アダプタ付) (ネジサイズ1/4) - YOKOHAMA(横浜ゴム)テフロンホース ST40-04 (両端金具1004+アダプタ付) (ネジサイズ1/4) - YOKOHAMA(横浜ゴム)テフロンホース ST40-04 (両端金具1004+アダプタ付) (ネジサイズ1/4) - YOKOHAMA(横浜ゴム)

・高いフレキシブル性と耐高温及び耐薬品
性に優れています。
・非粘着性で、接着剤や塗料等の粘着性の
高い流体にも適しています。
・スチームや食品機械等の清浄度を要求さ
れる流体にも適合可能です。
・補強層にSUS304ブレードを採用し、
高耐圧、高耐久を有しています。

材質【口金具 / アダプタ】SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理六角対辺(mm)【X】19、【X】17、【Y】19構造(内面チューブ/補強層)テフロン/1SUS/B最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)51PT【T1】R1/4ホース内径(Φmm)4.8最小破壊圧力(MPa)82流体温度範囲(℃)-54~232ホース外径(Φmm)7.7ねじサイズ【メス】G1/4推奨雰囲気温度(℃)-54~148PF【T2】G1/4内容量1本
注意
※スチームの場合は最高使用圧力1.4MPa(+198℃)で使用ください。
※同一のホースでスチームと水、スチームと窒素の交互使用は避けてください。
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
全61種類を絞り込む
長さ(mm)
61種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71856115ST40-04 x 300L 1013+1004=1004+1013300
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
71856131ST40-04 x 310L 1013+1004=1004+1013310
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
71856140ST40-04 x 320L 1013+1004=1004+1013320
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
71856149ST40-04 x 330L 1013+1004=1004+1013330
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
71856158ST40-04 x 340L 1013+1004=1004+1013340
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
71856167ST40-04 x 350L 1013+1004=1004+1013350
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
71856176ST40-04 x 360L 1013+1004=1004+1013360
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
71856185ST40-04 x 370L 1013+1004=1004+1013370
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
71856201ST40-04 x 380L 1013+1004=1004+1013380
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
71856210ST40-04 x 390L 1013+1004=1004+1013390
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
71856219ST40-04 x 400L 1013+1004=1004+1013400
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
71856228ST40-04 x 410L 1013+1004=1004+1013410
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
71856237ST40-04 x 420L 1013+1004=1004+1013420
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
71856246ST40-04 x 430L 1013+1004=1004+1013430
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
71856255ST40-04 x 440L 1013+1004=1004+1013440
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
71856271ST40-04 x 450L 1013+1004=1004+1013450
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
71856280ST40-04 x 460L 1013+1004=1004+1013460
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
71856289ST40-04 x 470L 1013+1004=1004+1013470
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
71856298ST40-04 x 480L 1013+1004=1004+1013480
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
71856307ST40-04 x 490L 1013+1004=1004+1013490
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
71856316ST40-04 x 500L 1013+1004=1004+1013500
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
71856325ST40-04 x 550L 1013+1004=1004+1013550
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
71856341ST40-04 x 600L 1013+1004=1004+1013600
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
71856350ST40-04 x 650L 1013+1004=1004+1013650
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
71856359ST40-04 x 700L 1013+1004=1004+1013700
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
71856368ST40-04 x 750L 1013+1004=1004+1013750
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
71856377ST40-04 x 800L 1013+1004=1004+1013800
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
71856386ST40-04 x 850L 1013+1004=1004+1013850
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
71856395ST40-04 x 900L 1013+1004=1004+1013900
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
71856411ST40-04 x 950L 1013+1004=1004+1013950
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
71856420ST40-04 x 1000L 1013+1004=1004+10131000
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
71856429ST40-04 x 1100L 1013+1004=1004+10131100
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
71856438ST40-04 x 1200L 1013+1004=1004+10131200
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
71856447ST40-04 x 1300L 1013+1004=1004+10131300
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
71856456ST40-04 x 1400L 1013+1004=1004+10131400
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
71856465ST40-04 x 1500L 1013+1004=1004+10131500
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
71856481ST40-04 x 1600L 1013+1004=1004+10131600
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
71856490ST40-04 x 1700L 1013+1004=1004+10131700
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
71856499ST40-04 x 1800L 1013+1004=1004+10131800
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
71856508ST40-04 x 1900L 1013+1004=1004+10131900
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
71856517ST40-04 x 2000L 1013+1004=1004+10132000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
71856526ST40-04 x 2000L 1013+1004=1004+10132000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
71856535ST40-04 x 2100L 1013+1004=1004+10132100
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
71856551ST40-04 x 2200L 1013+1004=1004+10132200
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
71856560ST40-04 x 2300L 1013+1004=1004+10132300
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
71856569ST40-04 x 2400L 1013+1004=1004+10132400
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
71856578ST40-04 x 2500L 1013+1004=1004+10132500
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
71856587ST40-04 x 2600L 1013+1004=1004+10132600
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
71856596ST40-04 x 2700L 1013+1004=1004+10132700
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
71856605ST40-04 x 2800L 1013+1004=1004+10132800
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする