テフロンホース ST40-05 (両端金具 304ステンレス 1005+アダプタ付) (ネジサイズ1/4)

テフロンホース ST40-05 (両端金具 304ステンレス 1005+アダプタ付) (ネジサイズ1/4) - YOKOHAMA(横浜ゴム)テフロンホース ST40-05 (両端金具 304ステンレス 1005+アダプタ付) (ネジサイズ1/4) - YOKOHAMA(横浜ゴム)テフロンホース ST40-05 (両端金具 304ステンレス 1005+アダプタ付) (ネジサイズ1/4) - YOKOHAMA(横浜ゴム)テフロンホース ST40-05 (両端金具 304ステンレス 1005+アダプタ付) (ネジサイズ1/4) - YOKOHAMA(横浜ゴム)

・高いフレキシブル性と耐高温及び耐薬品
性に優れています。
・非粘着性で、接着剤や塗料等の粘着性の
高い流体にも適しています。
・スチームや食品機械等の清浄度を要求さ
れる流体にも適合可能です。
・補強層にSUS304ブレードを採用し、
高耐圧、高耐久を有しています。

材質【口金具 / アダプタ】SUS304六角対辺(mm)【X(HEX)】19、【X】17、【Y】19構造(内面チューブ/補強層)テフロン/1SUS/B最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)76PT【T1】R1/4ホース内径(Φmm)6.4最小破壊圧力(MPa)82流体温度範囲(℃)-54~232ホース外径(Φmm)9.5ねじサイズ【メス】G1/4推奨雰囲気温度(℃)-54~148PF【T2】G1/4内容量1本
注意
※スチームの場合は最高使用圧力1.4MPa(+198℃)で使用ください。
※同一のホースでスチームと水、スチームと窒素の交互使用は避けてください。
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
61件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71873028ST40-05 x 300L SUS 1009+1005=1005+1009300
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
71873037ST40-05 x 310L SUS 1009+1005=1005+1009310
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
71873046ST40-05 x 320L SUS 1009+1005=1005+1009320
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
71873055ST40-05 x 330L SUS 1009+1005=1005+1009330
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
71873071ST40-05 x 340L SUS 1009+1005=1005+1009340
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
71873080ST40-05 x 350L SUS 1009+1005=1005+1009350
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
71873089ST40-05 x 360L SUS 1009+1005=1005+1009360
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
71873098ST40-05 x 370L SUS 1009+1005=1005+1009370
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
71873107ST40-05 x 380L SUS 1009+1005=1005+1009380
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
71873116ST40-05 x 390L SUS 1009+1005=1005+1009390
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
71873125ST40-05 x 400L SUS 1009+1005=1005+1009400
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
71873141ST40-05 x 410L SUS 1009+1005=1005+1009410
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
71873150ST40-05 x 420L SUS 1009+1005=1005+1009420
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
71873159ST40-05 x 430L SUS 1009+1005=1005+1009430
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
71873168ST40-05 x 440L SUS 1009+1005=1005+1009440
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
71873177ST40-05 x 450L SUS 1009+1005=1005+1009450
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
71873186ST40-05 x 460L SUS 1009+1005=1005+1009460
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
71873195ST40-05 x 470L SUS 1009+1005=1005+1009470
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
71873211ST40-05 x 480L SUS 1009+1005=1005+1009480
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
71873220ST40-05 x 490L SUS 1009+1005=1005+1009490
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
71873229ST40-05 x 500L SUS 1009+1005=1005+1009500
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
71873238ST40-05 x 550L SUS 1009+1005=1005+1009550
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
71873247ST40-05 x 600L SUS 1009+1005=1005+1009600
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
71873256ST40-05 x 650L SUS 1009+1005=1005+1009650
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
71873265ST40-05 x 700L SUS 1009+1005=1005+1009700
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
71873281ST40-05 x 750L SUS 1009+1005=1005+1009750
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
71873290ST40-05 x 800L SUS 1009+1005=1005+1009800
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
71873299ST40-05 x 850L SUS 1009+1005=1005+1009850
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
71873308ST40-05 x 900L SUS 1009+1005=1005+1009900
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
71873317ST40-05 x 950L SUS 1009+1005=1005+1009950
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
71873326ST40-05 x 1000L SUS 1009+1005=1005+10091000
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
71873335ST40-05 x 1100L SUS 1009+1005=1005+10091100
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
71873351ST40-05 x 1200L SUS 1009+1005=1005+10091200
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
71873360ST40-05 x 1300L SUS 1009+1005=1005+10091300
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
71873369ST40-05 x 1400L SUS 1009+1005=1005+10091400
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
71873378ST40-05 x 1500L SUS 1009+1005=1005+10091500
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
71873387ST40-05 x 1600L SUS 1009+1005=1005+10091600
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
71873396ST40-05 x 1700L SUS 1009+1005=1005+10091700
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
71873405ST40-05 x 1800L SUS 1009+1005=1005+10091800
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
71873421ST40-05 x 1900L SUS 1009+1005=1005+10091900
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
71873430ST40-05 x 2000L SUS 1009+1005=1005+10092000
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
71873439ST40-05 x 2000L SUS 1009+1005=1005+10092000
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
71873448ST40-05 x 2100L SUS 1009+1005=1005+10092100
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
71873457ST40-05 x 2200L SUS 1009+1005=1005+10092200
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
71873466ST40-05 x 2300L SUS 1009+1005=1005+10092300
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
71873475ST40-05 x 2400L SUS 1009+1005=1005+10092400
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
71873491ST40-05 x 2500L SUS 1009+1005=1005+10092500
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
71873500ST40-05 x 2600L SUS 1009+1005=1005+10092600
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
71873509ST40-05 x 2700L SUS 1009+1005=1005+10092700
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
71873518ST40-05 x 2800L SUS 1009+1005=1005+10092800
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする