テフロンホース ST40-12 (両端金具1005) (ネジサイズ3/4)

テフロンホース ST40-12 (両端金具1005) (ネジサイズ3/4) - YOKOHAMA(横浜ゴム)テフロンホース ST40-12 (両端金具1005) (ネジサイズ3/4) - YOKOHAMA(横浜ゴム)テフロンホース ST40-12 (両端金具1005) (ネジサイズ3/4) - YOKOHAMA(横浜ゴム)テフロンホース ST40-12 (両端金具1005) (ネジサイズ3/4) - YOKOHAMA(横浜ゴム)

・高いフレキシブル性と耐高温及び耐薬品
性に優れています。
・非粘着性で、接着剤や塗料等の粘着性の
高い流体にも適しています。
・スチームや食品機械等の清浄度を要求さ
れる流体にも適合可能です。
・補強層にSUS304ブレードを採用し、
高耐圧、高耐久を有しています。

材質【口金具 / アダプタ】SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理六角対辺(mm)【X】30、【Y】36構造(内面チューブ/補強層)テフロン/1SUS/B最高使用圧力(MPa)10.5最小曲げ半径(mm)191ホース内径(Φmm)15.9最小破壊圧力(MPa)42流体温度範囲(℃)-54~232ホース外径(Φmm)19.4ねじサイズ【メス】G3/4推奨雰囲気温度(℃)-54~148内容量1本
注意
※スチームの場合は最高使用圧力1.4MPa(+198℃)で使用ください。
※同一のホースでスチームと水、スチームと窒素の交互使用は避けてください。
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
41件中 141各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71855300ST40-12 x 500L 1005=1005500
15,980
17,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
71855309ST40-12 x 550L 1005=1005550
16,980
18,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
71855318ST40-12 x 600L 1005=1005600
16,980
18,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
71855327ST40-12 x 650L 1005=1005650
17,980
19,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
71855336ST40-12 x 700L 1005=1005700
18,980
20,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
71855345ST40-12 x 750L 1005=1005750
18,980
20,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
71855361ST40-12 x 800L 1005=1005800
19,980
21,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
71855370ST40-12 x 850L 1005=1005850
19,980
21,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
71855379ST40-12 x 900L 1005=1005900
19,980
21,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
71855388ST40-12 x 950L 1005=1005950
21,980
24,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
71855397ST40-12 x 1000L 1005=10051000
22,980
25,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
71855406ST40-12 x 1100L 1005=10051100
23,980
26,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
71855415ST40-12 x 1200L 1005=10051200
24,980
27,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
71855431ST40-12 x 1300L 1005=10051300
26,980
29,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
71855440ST40-12 x 1400L 1005=10051400
27,980
30,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
71855449ST40-12 x 1500L 1005=10051500
28,980
31,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
71855458ST40-12 x 1600L 1005=10051600
29,980
32,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
71855467ST40-12 x 1700L 1005=10051700
31,980
35,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
71855476ST40-12 x 1800L 1005=10051800
32,980
36,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
71855485ST40-12 x 1900L 1005=10051900
34,980
38,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
71855501ST40-12 x 2000L 1005=10052000
35,980
39,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
71855510ST40-12 x 2000L 1005=10052000
35,980
39,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
71855519ST40-12 x 2100L 1005=10052100
36,980
40,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
71855528ST40-12 x 2200L 1005=10052200
37,980
41,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
71855537ST40-12 x 2300L 1005=10052300
39,980
43,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
71855546ST40-12 x 2400L 1005=10052400
39,980
43,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
71855555ST40-12 x 2500L 1005=10052500
41,980
46,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
71855571ST40-12 x 2600L 1005=10052600
43,980
48,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
71855580ST40-12 x 2700L 1005=10052700
44,980
49,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
71855589ST40-12 x 2800L 1005=10052800
45,980
50,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
71855598ST40-12 x 2900L 1005=10052900
47,980
52,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
71855607ST40-12 x 3000L 1005=10053000
48,980
53,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
71855616ST40-12 x 3500L 1005=10053500
55,980
61,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
71855625ST40-12 x 4000L 1005=10054000
61,980
68,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
71855641ST40-12 x 4500L 1005=10054500
68,980
75,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
71855650ST40-12 x 5000L 1005=10055000
75,980
83,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
71855659ST40-12 x 6000L 1005=10056000
88,980
97,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
71855668ST40-12 x 7000L 1005=10057000
99,980
109,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
71855677ST40-12 x 8000L 1005=10058000
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
71855686ST40-12 x 9000L 1005=10059000
129,800
142,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
71855695ST40-12 x 10000L 1005=100510000
149,800
164,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする