テフロンホース ST40-12 (両端金具1005+アダプタ付) (ネジサイズ3/4)

テフロンホース ST40-12 (両端金具1005+アダプタ付) (ネジサイズ3/4) - YOKOHAMA(横浜ゴム)テフロンホース ST40-12 (両端金具1005+アダプタ付) (ネジサイズ3/4) - YOKOHAMA(横浜ゴム)テフロンホース ST40-12 (両端金具1005+アダプタ付) (ネジサイズ3/4) - YOKOHAMA(横浜ゴム)テフロンホース ST40-12 (両端金具1005+アダプタ付) (ネジサイズ3/4) - YOKOHAMA(横浜ゴム)

・高いフレキシブル性と耐高温及び耐薬品
性に優れています。
・非粘着性で、接着剤や塗料等の粘着性の
高い流体にも適しています。
・スチームや食品機械等の清浄度を要求さ
れる流体にも適合可能です。
・補強層にSUS304ブレードを採用し、
高耐圧、高耐久を有しています。

材質【口金具 / アダプタ】SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理六角対辺(mm)【X(HEX)】36、【X】30、【Y】36構造(内面チューブ/補強層)テフロン/1SUS/B最高使用圧力(MPa)10.5最小曲げ半径(mm)191PT【T1】R3/4ホース内径(Φmm)15.9最小破壊圧力(MPa)42流体温度範囲(℃)-54~232ホース外径(Φmm)19.4ねじサイズ【メス】G3/4推奨雰囲気温度(℃)-54~148PF【T2】G3/4内容量1本
注意
※スチームの場合は最高使用圧力1.4MPa(+198℃)で使用ください。
※同一のホースでスチームと水、スチームと窒素の交互使用は避けてください。
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
全41種類を絞り込む
長さ(mm)
41種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71861819ST40-12 x 500L 1009+1005=1005+1009500
16,980
18,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
71861828ST40-12 x 550L 1009+1005=1005+1009550
17,980
19,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
71861837ST40-12 x 600L 1009+1005=1005+1009600
17,980
19,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
71861846ST40-12 x 650L 1009+1005=1005+1009650
18,980
20,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
71861855ST40-12 x 700L 1009+1005=1005+1009700
19,980
21,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
71861871ST40-12 x 750L 1009+1005=1005+1009750
19,980
21,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
71861880ST40-12 x 800L 1009+1005=1005+1009800
19,980
21,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
71861889ST40-12 x 850L 1009+1005=1005+1009850
21,980
24,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
71861898ST40-12 x 900L 1009+1005=1005+1009900
21,980
24,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
71861907ST40-12 x 950L 1009+1005=1005+1009950
22,980
25,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
71861916ST40-12 x 1000L 1009+1005=1005+10091000
23,980
26,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
71861925ST40-12 x 1100L 1009+1005=1005+10091100
24,980
27,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
71861941ST40-12 x 1200L 1009+1005=1005+10091200
25,980
28,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
71861950ST40-12 x 1300L 1009+1005=1005+10091300
27,980
30,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
71861959ST40-12 x 1400L 1009+1005=1005+10091400
28,980
31,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
71861968ST40-12 x 1500L 1009+1005=1005+10091500
29,980
32,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
71861977ST40-12 x 1600L 1009+1005=1005+10091600
31,980
35,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
71861986ST40-12 x 1700L 1009+1005=1005+10091700
32,980
36,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
71861995ST40-12 x 1800L 1009+1005=1005+10091800
33,980
37,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
71862011ST40-12 x 1900L 1009+1005=1005+10091900
35,980
39,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
71862020ST40-12 x 2000L 1009+1005=1005+10092000
36,980
40,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
71862029ST40-12 x 2000L 1009+1005=1005+10092000
36,980
40,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
71862038ST40-12 x 2100L 1009+1005=1005+10092100
37,980
41,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
71862047ST40-12 x 2200L 1009+1005=1005+10092200
39,980
43,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
71862056ST40-12 x 2300L 1009+1005=1005+10092300
39,980
43,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
71862065ST40-12 x 2400L 1009+1005=1005+10092400
41,980
46,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
71862081ST40-12 x 2500L 1009+1005=1005+10092500
43,980
48,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
71862090ST40-12 x 2600L 1009+1005=1005+10092600
44,980
49,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
71862099ST40-12 x 2700L 1009+1005=1005+10092700
45,980
50,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
71862108ST40-12 x 2800L 1009+1005=1005+10092800
47,980
52,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
71862117ST40-12 x 2900L 1009+1005=1005+10092900
48,980
53,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
71862126ST40-12 x 3000L 1009+1005=1005+10093000
49,980
54,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
71862135ST40-12 x 3500L 1009+1005=1005+10093500
56,980
62,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
71862151ST40-12 x 4000L 1009+1005=1005+10094000
62,980
69,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
71862160ST40-12 x 4500L 1009+1005=1005+10094500
69,980
76,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
71862169ST40-12 x 5000L 1009+1005=1005+10095000
76,980
84,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
71862178ST40-12 x 6000L 1009+1005=1005+10096000
89,980
98,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
71862187ST40-12 x 7000L 1009+1005=1005+10097000
99,980
109,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
71862196ST40-12 x 8000L 1009+1005=1005+10098000
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
71862205ST40-12 x 9000L 1009+1005=1005+10099000
129,800
142,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
71862221ST40-12 x 10000L 1009+1005=1005+100910000
149,800
164,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする