テフロンホース ST40-16 (両端金具1005) (ネジサイズ1”)

テフロンホース ST40-16 (両端金具1005) (ネジサイズ1”) - YOKOHAMA(横浜ゴム)テフロンホース ST40-16 (両端金具1005) (ネジサイズ1”) - YOKOHAMA(横浜ゴム)テフロンホース ST40-16 (両端金具1005) (ネジサイズ1”) - YOKOHAMA(横浜ゴム)テフロンホース ST40-16 (両端金具1005) (ネジサイズ1”) - YOKOHAMA(横浜ゴム)

・高いフレキシブル性と耐高温及び耐薬品
性に優れています。
・非粘着性で、接着剤や塗料等の粘着性の
高い流体にも適しています。
・スチームや食品機械等の清浄度を要求さ
れる流体にも適合可能です。
・補強層にSUS304ブレードを採用し、
高耐圧、高耐久を有しています。

材質【口金具 / アダプタ】SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理六角対辺(mm)【X】36、【Y】41構造(内面チューブ/補強層)テフロン/1SUS/B最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)229ホース内径(Φmm)22.2最小破壊圧力(MPa)28流体温度範囲(℃)-54~232ホース外径(Φmm)26.2ねじサイズ【メス】G1"推奨雰囲気温度(℃)-54~148内容量1本
注意
※スチームの場合は最高使用圧力1.4MPa(+198℃)で使用ください。
※同一のホースでスチームと水、スチームと窒素の交互使用は避けてください。
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
全41種類を絞り込む
長さ(mm)
41種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71855711ST40-16 x 500L 1005=1005500
21,980
24,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
71855720ST40-16 x 550L 1005=1005550
22,980
25,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
71855729ST40-16 x 600L 1005=1005600
23,980
26,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
71855738ST40-16 x 650L 1005=1005650
24,980
27,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
71855747ST40-16 x 700L 1005=1005700
25,980
28,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
71855756ST40-16 x 750L 1005=1005750
26,980
29,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
71855765ST40-16 x 800L 1005=1005800
27,980
30,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
71855781ST40-16 x 850L 1005=1005850
28,980
31,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
71855790ST40-16 x 900L 1005=1005900
29,980
32,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
71855799ST40-16 x 950L 1005=1005950
29,980
32,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
71855808ST40-16 x 1000L 1005=10051000
31,980
35,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
71855817ST40-16 x 1100L 1005=10051100
32,980
36,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
71855826ST40-16 x 1200L 1005=10051200
34,980
38,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
71855835ST40-16 x 1300L 1005=10051300
36,980
40,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
71855851ST40-16 x 1400L 1005=10051400
38,980
42,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
71855860ST40-16 x 1500L 1005=10051500
39,980
43,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
71855869ST40-16 x 1600L 1005=10051600
42,980
47,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
71855878ST40-16 x 1700L 1005=10051700
44,980
49,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
71855887ST40-16 x 1800L 1005=10051800
46,980
51,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
71855896ST40-16 x 1900L 1005=10051900
47,980
52,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
71855905ST40-16 x 2000L 1005=10052000
49,980
54,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
71855921ST40-16 x 2000L 1005=10052000
49,980
54,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
71855930ST40-16 x 2100L 1005=10052100
51,980
57,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
71855939ST40-16 x 2200L 1005=10052200
53,980
59,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
71855948ST40-16 x 2300L 1005=10052300
55,980
61,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
71855957ST40-16 x 2400L 1005=10052400
57,980
63,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
71855966ST40-16 x 2500L 1005=10052500
59,980
65,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
71855975ST40-16 x 2600L 1005=10052600
61,980
68,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
71855991ST40-16 x 2700L 1005=10052700
62,980
69,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
71856000ST40-16 x 2800L 1005=10052800
64,980
71,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
71856009ST40-16 x 2900L 1005=10052900
66,980
73,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
71856018ST40-16 x 3000L 1005=10053000
68,980
75,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
71856027ST40-16 x 3500L 1005=10053500
77,980
85,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
71856036ST40-16 x 4000L 1005=10054000
87,980
96,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
71856045ST40-16 x 4500L 1005=10054500
96,980
106,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
71856061ST40-16 x 5000L 1005=10055000
109,800
120,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
71856070ST40-16 x 6000L 1005=10056000
129,800
142,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
71856079ST40-16 x 7000L 1005=10057000
149,800
164,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
71856088ST40-16 x 8000L 1005=10058000
169,800
186,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
71856097ST40-16 x 9000L 1005=10059000
189,800
208,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
71856106ST40-16 x 10000L 1005=100510000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする