曜日別特売

テフロンホース ST40-16 (両端金具 304ステンレス 1005+アダプタ付) (ネジサイズ1”)

テフロンホース ST40-16 (両端金具 304ステンレス 1005+アダプタ付) (ネジサイズ1”) - YOKOHAMA(横浜ゴム)テフロンホース ST40-16 (両端金具 304ステンレス 1005+アダプタ付) (ネジサイズ1”) - YOKOHAMA(横浜ゴム)テフロンホース ST40-16 (両端金具 304ステンレス 1005+アダプタ付) (ネジサイズ1”) - YOKOHAMA(横浜ゴム)テフロンホース ST40-16 (両端金具 304ステンレス 1005+アダプタ付) (ネジサイズ1”) - YOKOHAMA(横浜ゴム)

・高いフレキシブル性と耐高温及び耐薬品
性に優れています。
・非粘着性で、接着剤や塗料等の粘着性の
高い流体にも適しています。
・スチームや食品機械等の清浄度を要求さ
れる流体にも適合可能です。
・補強層にSUS304ブレードを採用し、
高耐圧、高耐久を有しています。

材質【口金具 / アダプタ】SUS304六角対辺(mm)【X(HEX)】41、【X】36、【Y】41構造(内面チューブ/補強層)テフロン/1SUS/B最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)229PT【T1】R1"ホース内径(Φmm)22.2最小破壊圧力(MPa)28流体温度範囲(℃)-54~232ホース外径(Φmm)26.2ねじサイズ【メス】G1"推奨雰囲気温度(℃)-54~148PF【T2】G1"内容量1本
注意
※スチームの場合は最高使用圧力1.4MPa(+198℃)で使用ください。
※同一のホースでスチームと水、スチームと窒素の交互使用は避けてください。
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
41件中 141各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71875268ST40-16 x 500L SUS 1009+1005=1005+1009500
41,980
46,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
71875277ST40-16 x 550L SUS 1009+1005=1005+1009550
42,980
47,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
71875286ST40-16 x 600L SUS 1009+1005=1005+1009600
43,980
48,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
71875295ST40-16 x 650L SUS 1009+1005=1005+1009650
44,980
49,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
71875311ST40-16 x 700L SUS 1009+1005=1005+1009700
45,980
50,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
71875320ST40-16 x 750L SUS 1009+1005=1005+1009750
46,980
51,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
71875329ST40-16 x 800L SUS 1009+1005=1005+1009800
47,980
52,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
71875338ST40-16 x 850L SUS 1009+1005=1005+1009850
48,980
53,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
71875347ST40-16 x 900L SUS 1009+1005=1005+1009900
49,980
54,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
71875356ST40-16 x 950L SUS 1009+1005=1005+1009950
49,980
54,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
71875365ST40-16 x 1000L SUS 1009+1005=1005+10091000
49,980
54,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
71875381ST40-16 x 1100L SUS 1009+1005=1005+10091100
52,980
58,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
71875390ST40-16 x 1200L SUS 1009+1005=1005+10091200
54,980
60,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
71875399ST40-16 x 1300L SUS 1009+1005=1005+10091300
56,980
62,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
71875408ST40-16 x 1400L SUS 1009+1005=1005+10091400
58,980
64,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
71875417ST40-16 x 1500L SUS 1009+1005=1005+10091500
59,980
65,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
71875426ST40-16 x 1600L SUS 1009+1005=1005+10091600
62,980
69,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
71875435ST40-16 x 1700L SUS 1009+1005=1005+10091700
64,980
71,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
71875451ST40-16 x 1800L SUS 1009+1005=1005+10091800
65,980
72,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
71875460ST40-16 x 1900L SUS 1009+1005=1005+10091900
67,980
74,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
71875469ST40-16 x 2000L SUS 1009+1005=1005+10092000
69,980
76,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
71875478ST40-16 x 2000L SUS 1009+1005=1005+10092000
69,980
76,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
71875487ST40-16 x 2100L SUS 1009+1005=1005+10092100
71,980
79,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
71875496ST40-16 x 2200L SUS 1009+1005=1005+10092200
73,980
81,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
71875505ST40-16 x 2300L SUS 1009+1005=1005+10092300
75,980
83,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
71875521ST40-16 x 2400L SUS 1009+1005=1005+10092400
77,980
85,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
71875530ST40-16 x 2500L SUS 1009+1005=1005+10092500
78,980
86,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
71875539ST40-16 x 2600L SUS 1009+1005=1005+10092600
79,980
87,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
71875548ST40-16 x 2700L SUS 1009+1005=1005+10092700
82,980
91,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
71875557ST40-16 x 2800L SUS 1009+1005=1005+10092800
84,980
93,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
71875566ST40-16 x 2900L SUS 1009+1005=1005+10092900
86,980
95,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
71875575ST40-16 x 3000L SUS 1009+1005=1005+10093000
88,980
97,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
71875591ST40-16 x 3500L SUS 1009+1005=1005+10093500
97,980
107,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
71875600ST40-16 x 4000L SUS 1009+1005=1005+10094000
109,800
120,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
71875609ST40-16 x 4500L SUS 1009+1005=1005+10094500
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
71875618ST40-16 x 5000L SUS 1009+1005=1005+10095000
129,800
142,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
71875627ST40-16 x 6000L SUS 1009+1005=1005+10096000
149,800
164,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
71875636ST40-16 x 7000L SUS 1009+1005=1005+10097000
169,800
186,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
71875645ST40-16 x 8000L SUS 1009+1005=1005+10098000
189,800
208,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
71875661ST40-16 x 9000L SUS 1009+1005=1005+10099000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
71875670ST40-16 x 10000L SUS 1009+1005=1005+100910000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする