曜日別特売

テフロンホース ST40-12 (両端金具 304ステンレス 1005) (ネジサイズ3/4)

テフロンホース ST40-12 (両端金具 304ステンレス 1005) (ネジサイズ3/4) - YOKOHAMA(横浜ゴム)テフロンホース ST40-12 (両端金具 304ステンレス 1005) (ネジサイズ3/4) - YOKOHAMA(横浜ゴム)テフロンホース ST40-12 (両端金具 304ステンレス 1005) (ネジサイズ3/4) - YOKOHAMA(横浜ゴム)テフロンホース ST40-12 (両端金具 304ステンレス 1005) (ネジサイズ3/4) - YOKOHAMA(横浜ゴム)

・高いフレキシブル性と耐高温及び耐薬品
性に優れています。
・非粘着性で、接着剤や塗料等の粘着性の
高い流体にも適しています。
・スチームや食品機械等の清浄度を要求さ
れる流体にも適合可能です。
・補強層にSUS304ブレードを採用し、
高耐圧、高耐久を有しています。

材質(口金具 / アダプタ)SUS304六角対辺(mm)【X】30、【Y】36構造(内面チューブ/補強層)テフロン/1SUS/B最高使用圧力(MPa)10.5最小曲げ半径(mm)191ホース内径(Φmm)15.9最小破壊圧力(MPa)42流体温度範囲(℃)-54~232ホース外径(Φmm)19.4ねじサイズ【メス】G3/4推奨雰囲気温度(℃)-54~148内容量1本
注意
※スチームの場合は最高使用圧力1.4MPa(+198℃)で使用ください。
※同一のホースでスチームと水、スチームと窒素の交互使用は避けてください。
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
41件中 141各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71868338ST40-12 x 500L SUS 1005=1005500
22,980
25,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
71868347ST40-12 x 550L SUS 1005=1005550
23,980
26,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
71868356ST40-12 x 600L SUS 1005=1005600
23,980
26,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
71868365ST40-12 x 650L SUS 1005=1005650
24,980
27,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
71868381ST40-12 x 700L SUS 1005=1005700
25,980
28,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
71868390ST40-12 x 750L SUS 1005=1005750
25,980
28,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
71868399ST40-12 x 800L SUS 1005=1005800
26,980
29,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
71868408ST40-12 x 850L SUS 1005=1005850
27,980
30,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
71868417ST40-12 x 900L SUS 1005=1005900
27,980
30,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
71868426ST40-12 x 950L SUS 1005=1005950
28,980
31,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
71868435ST40-12 x 1000L SUS 1005=10051000
29,980
32,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
71868451ST40-12 x 1100L SUS 1005=10051100
29,980
32,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
71868460ST40-12 x 1200L SUS 1005=10051200
31,980
35,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
71868469ST40-12 x 1300L SUS 1005=10051300
33,980
37,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
71868478ST40-12 x 1400L SUS 1005=10051400
34,980
38,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
71868487ST40-12 x 1500L SUS 1005=10051500
35,980
39,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
71868496ST40-12 x 1600L SUS 1005=10051600
37,980
41,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
71868505ST40-12 x 1700L SUS 1005=10051700
38,980
42,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
71868521ST40-12 x 1800L SUS 1005=10051800
39,980
43,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
71868530ST40-12 x 1900L SUS 1005=10051900
41,980
46,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
71868539ST40-12 x 2000L SUS 1005=10052000
42,980
47,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
71868548ST40-12 x 2000L SUS 1005=10052000
42,980
47,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
71868557ST40-12 x 2100L SUS 1005=10052100
43,980
48,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
71868566ST40-12 x 2200L SUS 1005=10052200
45,980
50,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
71868575ST40-12 x 2300L SUS 1005=10052300
46,980
51,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
71868591ST40-12 x 2400L SUS 1005=10052400
47,980
52,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
71868600ST40-12 x 2500L SUS 1005=10052500
49,980
54,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
71868609ST40-12 x 2600L SUS 1005=10052600
49,980
54,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
71868618ST40-12 x 2700L SUS 1005=10052700
51,980
57,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
71868627ST40-12 x 2800L SUS 1005=10052800
53,980
59,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
71868636ST40-12 x 2900L SUS 1005=10052900
54,980
60,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
71868645ST40-12 x 3000L SUS 1005=10053000
55,980
61,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
71868661ST40-12 x 3500L SUS 1005=10053500
62,980
69,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
71868670ST40-12 x 4000L SUS 1005=10054000
68,980
75,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
71868679ST40-12 x 4500L SUS 1005=10054500
75,980
83,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
71868688ST40-12 x 5000L SUS 1005=10055000
82,980
91,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
71868697ST40-12 x 6000L SUS 1005=10056000
95,980
105,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
71868706ST40-12 x 7000L SUS 1005=10057000
109,800
120,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
71868715ST40-12 x 8000L SUS 1005=10058000
129,800
142,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
71868731ST40-12 x 9000L SUS 1005=10059000
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
71868740ST40-12 x 10000L SUS 1005=100510000
149,800
164,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする