曜日別特売

テフロンホース ST40-10 (両端金具1004+アダプタ付) (ネジサイズ1/2)

テフロンホース ST40-10 (両端金具1004+アダプタ付) (ネジサイズ1/2) - YOKOHAMA(横浜ゴム)テフロンホース ST40-10 (両端金具1004+アダプタ付) (ネジサイズ1/2) - YOKOHAMA(横浜ゴム)テフロンホース ST40-10 (両端金具1004+アダプタ付) (ネジサイズ1/2) - YOKOHAMA(横浜ゴム)テフロンホース ST40-10 (両端金具1004+アダプタ付) (ネジサイズ1/2) - YOKOHAMA(横浜ゴム)

・高いフレキシブル性と耐高温及び耐薬品
性に優れています。
・非粘着性で、接着剤や塗料等の粘着性の
高い流体にも適しています。
・スチームや食品機械等の清浄度を要求さ
れる流体にも適合可能です。
・補強層にSUS304ブレードを採用し、
高耐圧、高耐久を有しています。

材質【口金具 / アダプタ】SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理六角対辺(mm)【X】27、【X】27、【Y】27構造(内面チューブ/補強層)テフロン/1SUS/B最高使用圧力(MPa)12最小曲げ半径(mm)165PT【T1】R1/2ホース内径(Φmm)12.7最小破壊圧力(MPa)48流体温度範囲(℃)-54~232ホース外径(Φmm)16.1ねじサイズ【メス】G1/2推奨雰囲気温度(℃)-54~148PF【T2】G1/2内容量1本
注意
※スチームの場合は最高使用圧力1.4MPa(+198℃)で使用ください。
※同一のホースでスチームと水、スチームと窒素の交互使用は避けてください。
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
61件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71857951ST40-10 x 300L 1013+1004=1004+1013300
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
71857960ST40-10 x 310L 1013+1004=1004+1013310
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
71857969ST40-10 x 320L 1013+1004=1004+1013320
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
71857978ST40-10 x 330L 1013+1004=1004+1013330
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
71857987ST40-10 x 340L 1013+1004=1004+1013340
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
71857996ST40-10 x 350L 1013+1004=1004+1013350
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
71858005ST40-10 x 360L 1013+1004=1004+1013360
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
71858021ST40-10 x 370L 1013+1004=1004+1013370
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
71858030ST40-10 x 380L 1013+1004=1004+1013380
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
71858039ST40-10 x 390L 1013+1004=1004+1013390
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
71858048ST40-10 x 400L 1013+1004=1004+1013400
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
71858057ST40-10 x 410L 1013+1004=1004+1013410
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
71858066ST40-10 x 420L 1013+1004=1004+1013420
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
71858075ST40-10 x 430L 1013+1004=1004+1013430
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
71858091ST40-10 x 440L 1013+1004=1004+1013440
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
71858100ST40-10 x 450L 1013+1004=1004+1013450
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
71858109ST40-10 x 460L 1013+1004=1004+1013460
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
71858118ST40-10 x 470L 1013+1004=1004+1013470
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
71858127ST40-10 x 480L 1013+1004=1004+1013480
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
71858136ST40-10 x 490L 1013+1004=1004+1013490
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
71858145ST40-10 x 500L 1013+1004=1004+1013500
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
71858161ST40-10 x 550L 1013+1004=1004+1013550
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
71858170ST40-10 x 600L 1013+1004=1004+1013600
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
71858179ST40-10 x 650L 1013+1004=1004+1013650
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
71858188ST40-10 x 700L 1013+1004=1004+1013700
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
71858197ST40-10 x 750L 1013+1004=1004+1013750
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
71858206ST40-10 x 800L 1013+1004=1004+1013800
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
71858215ST40-10 x 850L 1013+1004=1004+1013850
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
71858231ST40-10 x 900L 1013+1004=1004+1013900
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
71858240ST40-10 x 950L 1013+1004=1004+1013950
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
71858249ST40-10 x 1000L 1013+1004=1004+10131000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
71858258ST40-10 x 1100L 1013+1004=1004+10131100
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
71858267ST40-10 x 1200L 1013+1004=1004+10131200
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
71858276ST40-10 x 1300L 1013+1004=1004+10131300
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
71858285ST40-10 x 1400L 1013+1004=1004+10131400
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
71858301ST40-10 x 1500L 1013+1004=1004+10131500
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
71858310ST40-10 x 1600L 1013+1004=1004+10131600
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
71858319ST40-10 x 1700L 1013+1004=1004+10131700
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
71858328ST40-10 x 1800L 1013+1004=1004+10131800
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
71858337ST40-10 x 1900L 1013+1004=1004+10131900
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
71858346ST40-10 x 2000L 1013+1004=1004+10132000
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
71858355ST40-10 x 2000L 1013+1004=1004+10132000
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
71858371ST40-10 x 2100L 1013+1004=1004+10132100
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
71858380ST40-10 x 2200L 1013+1004=1004+10132200
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
71858389ST40-10 x 2300L 1013+1004=1004+10132300
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
71858398ST40-10 x 2400L 1013+1004=1004+10132400
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
71858407ST40-10 x 2500L 1013+1004=1004+10132500
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
71858416ST40-10 x 2600L 1013+1004=1004+10132600
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
71858425ST40-10 x 2700L 1013+1004=1004+10132700
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
71858441ST40-10 x 2800L 1013+1004=1004+10132800
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする