曜日別特売

テフロンホース ST40-06 (両端金具 304ステンレス 1005+アダプタ付) (ネジサイズ3/8)

テフロンホース ST40-06 (両端金具 304ステンレス 1005+アダプタ付) (ネジサイズ3/8) - YOKOHAMA(横浜ゴム)テフロンホース ST40-06 (両端金具 304ステンレス 1005+アダプタ付) (ネジサイズ3/8) - YOKOHAMA(横浜ゴム)テフロンホース ST40-06 (両端金具 304ステンレス 1005+アダプタ付) (ネジサイズ3/8) - YOKOHAMA(横浜ゴム)テフロンホース ST40-06 (両端金具 304ステンレス 1005+アダプタ付) (ネジサイズ3/8) - YOKOHAMA(横浜ゴム)

・高いフレキシブル性と耐高温及び耐薬品
性に優れています。
・非粘着性で、接着剤や塗料等の粘着性の
高い流体にも適しています。
・スチームや食品機械等の清浄度を要求さ
れる流体にも適合可能です。
・補強層にSUS304ブレードを採用し、
高耐圧、高耐久を有しています。

材質【口金具 / アダプタ】SUS304六角対辺(mm)【X(HEX)】22、【X】19、【Y】22構造(内面チューブ/補強層)テフロン/1SUS/B最高使用圧力(MPa)17最小曲げ半径(mm)102PT【T1】R3/8ホース内径(Φmm)7.9最小破壊圧力(MPa)68流体温度範囲(℃)-54~232ホース外径(Φmm)11ねじサイズ【メス】G3/8推奨雰囲気温度(℃)-54~148PF【T2】G3/8内容量1本
注意
※スチームの場合は最高使用圧力1.4MPa(+198℃)で使用ください。
※同一のホースでスチームと水、スチームと窒素の交互使用は避けてください。
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
61件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71873640ST40-06 x 300L SUS 1009+1005=1005+1009300
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
71873649ST40-06 x 310L SUS 1009+1005=1005+1009310
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
71873658ST40-06 x 320L SUS 1009+1005=1005+1009320
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
71873667ST40-06 x 330L SUS 1009+1005=1005+1009330
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
71873676ST40-06 x 340L SUS 1009+1005=1005+1009340
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
71873685ST40-06 x 350L SUS 1009+1005=1005+1009350
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
71873701ST40-06 x 360L SUS 1009+1005=1005+1009360
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
71873710ST40-06 x 370L SUS 1009+1005=1005+1009370
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
71873719ST40-06 x 380L SUS 1009+1005=1005+1009380
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
71873728ST40-06 x 390L SUS 1009+1005=1005+1009390
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
71873737ST40-06 x 400L SUS 1009+1005=1005+1009400
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
71873746ST40-06 x 410L SUS 1009+1005=1005+1009410
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
71873755ST40-06 x 420L SUS 1009+1005=1005+1009420
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
71873771ST40-06 x 430L SUS 1009+1005=1005+1009430
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
71873780ST40-06 x 440L SUS 1009+1005=1005+1009440
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
71873789ST40-06 x 450L SUS 1009+1005=1005+1009450
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
71873798ST40-06 x 460L SUS 1009+1005=1005+1009460
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
71873807ST40-06 x 470L SUS 1009+1005=1005+1009470
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
71873816ST40-06 x 480L SUS 1009+1005=1005+1009480
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
71873825ST40-06 x 490L SUS 1009+1005=1005+1009490
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
71873841ST40-06 x 500L SUS 1009+1005=1005+1009500
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
71873850ST40-06 x 550L SUS 1009+1005=1005+1009550
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
71873859ST40-06 x 600L SUS 1009+1005=1005+1009600
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
71873868ST40-06 x 650L SUS 1009+1005=1005+1009650
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
71873877ST40-06 x 700L SUS 1009+1005=1005+1009700
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
71873886ST40-06 x 750L SUS 1009+1005=1005+1009750
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
71873895ST40-06 x 800L SUS 1009+1005=1005+1009800
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
71873911ST40-06 x 850L SUS 1009+1005=1005+1009850
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
71873920ST40-06 x 900L SUS 1009+1005=1005+1009900
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
71873929ST40-06 x 950L SUS 1009+1005=1005+1009950
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
71873938ST40-06 x 1000L SUS 1009+1005=1005+10091000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
71873947ST40-06 x 1100L SUS 1009+1005=1005+10091100
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
71873956ST40-06 x 1200L SUS 1009+1005=1005+10091200
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
71873965ST40-06 x 1300L SUS 1009+1005=1005+10091300
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
71873981ST40-06 x 1400L SUS 1009+1005=1005+10091400
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
71873990ST40-06 x 1500L SUS 1009+1005=1005+10091500
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
71873999ST40-06 x 1600L SUS 1009+1005=1005+10091600
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
71874008ST40-06 x 1700L SUS 1009+1005=1005+10091700
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
71874017ST40-06 x 1800L SUS 1009+1005=1005+10091800
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
71874026ST40-06 x 1900L SUS 1009+1005=1005+10091900
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
71874035ST40-06 x 2000L SUS 1009+1005=1005+10092000
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
71874051ST40-06 x 2000L SUS 1009+1005=1005+10092000
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
71874060ST40-06 x 2100L SUS 1009+1005=1005+10092100
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
71874069ST40-06 x 2200L SUS 1009+1005=1005+10092200
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
71874078ST40-06 x 2300L SUS 1009+1005=1005+10092300
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
71874087ST40-06 x 2400L SUS 1009+1005=1005+10092400
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
71874096ST40-06 x 2500L SUS 1009+1005=1005+10092500
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
71874105ST40-06 x 2600L SUS 1009+1005=1005+10092600
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
71874121ST40-06 x 2700L SUS 1009+1005=1005+10092700
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
71874130ST40-06 x 2800L SUS 1009+1005=1005+10092800
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする