曜日別特売

テフロンホース ST40-10 (両端金具1004) (ネジサイズ1/2)

テフロンホース ST40-10 (両端金具1004) (ネジサイズ1/2) - YOKOHAMA(横浜ゴム)テフロンホース ST40-10 (両端金具1004) (ネジサイズ1/2) - YOKOHAMA(横浜ゴム)テフロンホース ST40-10 (両端金具1004) (ネジサイズ1/2) - YOKOHAMA(横浜ゴム)テフロンホース ST40-10 (両端金具1004) (ネジサイズ1/2) - YOKOHAMA(横浜ゴム)

・高いフレキシブル性と耐高温及び耐薬品
性に優れています。
・非粘着性で、接着剤や塗料等の粘着性の
高い流体にも適しています。
・スチームや食品機械等の清浄度を要求さ
れる流体にも適合可能です。
・補強層にSUS304ブレードを採用し、
高耐圧、高耐久を有しています。

材質【口金具 / アダプタ】SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理六角対辺(mm)【X】27、【Y】27構造(内面チューブ/補強層)テフロン/1SUS/B最高使用圧力(MPa)12最小曲げ半径(mm)165ホース内径(Φmm)12.7最小破壊圧力(MPa)48流体温度範囲(℃)-54~232ホース外径(Φmm)16.1ねじサイズ【メス】G1/2推奨雰囲気温度(℃)-54~148内容量1本
注意
※スチームの場合は最高使用圧力1.4MPa(+198℃)で使用ください。
※同一のホースでスチームと水、スチームと窒素の交互使用は避けてください。
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
全61種類を絞り込む
長さ(mm)
61種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71851425ST40-10 x 300L 1004=1004300
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
71851441ST40-10 x 310L 1004=1004310
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
71851450ST40-10 x 320L 1004=1004320
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
返品不可
71851459ST40-10 x 330L 1004=1004330
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
71851468ST40-10 x 340L 1004=1004340
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
71851477ST40-10 x 350L 1004=1004350
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
71851486ST40-10 x 360L 1004=1004360
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
71851495ST40-10 x 370L 1004=1004370
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
71851511ST40-10 x 380L 1004=1004380
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
71851520ST40-10 x 390L 1004=1004390
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
71851529ST40-10 x 400L 1004=1004400
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
71851538ST40-10 x 410L 1004=1004410
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
71851547ST40-10 x 420L 1004=1004420
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
71851556ST40-10 x 430L 1004=1004430
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
71851565ST40-10 x 440L 1004=1004440
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
71851581ST40-10 x 450L 1004=1004450
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
71851590ST40-10 x 460L 1004=1004460
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
71851599ST40-10 x 470L 1004=1004470
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
71851608ST40-10 x 480L 1004=1004480
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
71851617ST40-10 x 490L 1004=1004490
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
71851626ST40-10 x 500L 1004=1004500
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
71851635ST40-10 x 550L 1004=1004550
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
71851651ST40-10 x 600L 1004=1004600
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
71851660ST40-10 x 650L 1004=1004650
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
71851669ST40-10 x 700L 1004=1004700
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
71851678ST40-10 x 750L 1004=1004750
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
71851687ST40-10 x 800L 1004=1004800
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
71851696ST40-10 x 850L 1004=1004850
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
71851705ST40-10 x 900L 1004=1004900
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
71851721ST40-10 x 950L 1004=1004950
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
71851730ST40-10 x 1000L 1004=10041000
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
71851739ST40-10 x 1100L 1004=10041100
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
71851748ST40-10 x 1200L 1004=10041200
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
71851757ST40-10 x 1300L 1004=10041300
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
71851766ST40-10 x 1400L 1004=10041400
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
71851775ST40-10 x 1500L 1004=10041500
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
71851791ST40-10 x 1600L 1004=10041600
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
71851800ST40-10 x 1700L 1004=10041700
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
71851809ST40-10 x 1800L 1004=10041800
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
71851818ST40-10 x 1900L 1004=10041900
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
71851827ST40-10 x 2000L 1004=10042000
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
71851836ST40-10 x 2000L 1004=10042000
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
71851845ST40-10 x 2100L 1004=10042100
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
71851861ST40-10 x 2200L 1004=10042200
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
71851870ST40-10 x 2300L 1004=10042300
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
71851879ST40-10 x 2400L 1004=10042400
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
71851888ST40-10 x 2500L 1004=10042500
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
71851897ST40-10 x 2600L 1004=10042600
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
71851906ST40-10 x 2700L 1004=10042700
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
71851915ST40-10 x 2800L 1004=10042800
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする