曜日別特売

テフロンホース ST40-16 (両端金具 304ステンレス 1004+アダプタ付) (ネジサイズ1”)

テフロンホース ST40-16 (両端金具 304ステンレス 1004+アダプタ付) (ネジサイズ1”) - YOKOHAMA(横浜ゴム)テフロンホース ST40-16 (両端金具 304ステンレス 1004+アダプタ付) (ネジサイズ1”) - YOKOHAMA(横浜ゴム)テフロンホース ST40-16 (両端金具 304ステンレス 1004+アダプタ付) (ネジサイズ1”) - YOKOHAMA(横浜ゴム)テフロンホース ST40-16 (両端金具 304ステンレス 1004+アダプタ付) (ネジサイズ1”) - YOKOHAMA(横浜ゴム)

・高いフレキシブル性と耐高温及び耐薬品
性に優れています。
・非粘着性で、接着剤や塗料等の粘着性の
高い流体にも適しています。
・スチームや食品機械等の清浄度を要求さ
れる流体にも適合可能です。
・補強層にSUS304ブレードを採用し、
高耐圧、高耐久を有しています。

材質(口金具 / アダプタ)SUS304六角対辺(mm)【X(HEX)】41、【X】36、【Y】41構造(内面チューブ/補強層)テフロン/1SUS/B最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)229PT【T1】R1"ホース内径(Φmm)22.2最小破壊圧力(MPa)28流体温度範囲(℃)-54~232ホース外径(Φmm)26.2ねじサイズ【メス】G1"推奨雰囲気温度(℃)-54~148PF【T2】G1"内容量1本
注意
※スチームの場合は最高使用圧力1.4MPa(+198℃)で使用ください。
※同一のホースでスチームと水、スチームと窒素の交互使用は避けてください。
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
41件中 141各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71872005ST40-16 x 500L SUS 1013+1004=1004+1013500
41,980
46,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
71872021ST40-16 x 550L SUS 1013+1004=1004+1013550
42,980
47,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
71872030ST40-16 x 600L SUS 1013+1004=1004+1013600
43,980
48,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
71872039ST40-16 x 650L SUS 1013+1004=1004+1013650
44,980
49,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
71872048ST40-16 x 700L SUS 1013+1004=1004+1013700
45,980
50,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
71872057ST40-16 x 750L SUS 1013+1004=1004+1013750
46,980
51,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
71872066ST40-16 x 800L SUS 1013+1004=1004+1013800
47,980
52,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
71872075ST40-16 x 850L SUS 1013+1004=1004+1013850
48,980
53,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
71872091ST40-16 x 900L SUS 1013+1004=1004+1013900
49,980
54,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
71872100ST40-16 x 950L SUS 1013+1004=1004+1013950
49,980
54,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
71872109ST40-16 x 1000L SUS 1013+1004=1004+10131000
49,980
54,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
71872118ST40-16 x 1100L SUS 1013+1004=1004+10131100
52,980
58,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
71872127ST40-16 x 1200L SUS 1013+1004=1004+10131200
54,980
60,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
71872136ST40-16 x 1300L SUS 1013+1004=1004+10131300
56,980
62,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
71872145ST40-16 x 1400L SUS 1013+1004=1004+10131400
58,980
64,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
71872161ST40-16 x 1500L SUS 1013+1004=1004+10131500
59,980
65,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
71872170ST40-16 x 1600L SUS 1013+1004=1004+10131600
62,980
69,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
71872179ST40-16 x 1700L SUS 1013+1004=1004+10131700
64,980
71,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
71872188ST40-16 x 1800L SUS 1013+1004=1004+10131800
65,980
72,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
71872197ST40-16 x 1900L SUS 1013+1004=1004+10131900
67,980
74,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
71872206ST40-16 x 2000L SUS 1013+1004=1004+10132000
69,980
76,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
71872215ST40-16 x 2000L SUS 1013+1004=1004+10132000
69,980
76,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
71872231ST40-16 x 2100L SUS 1013+1004=1004+10132100
71,980
79,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
71872240ST40-16 x 2200L SUS 1013+1004=1004+10132200
73,980
81,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
71872249ST40-16 x 2300L SUS 1013+1004=1004+10132300
75,980
83,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
71872258ST40-16 x 2400L SUS 1013+1004=1004+10132400
77,980
85,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
71872267ST40-16 x 2500L SUS 1013+1004=1004+10132500
78,980
86,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
71872276ST40-16 x 2600L SUS 1013+1004=1004+10132600
79,980
87,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
71872285ST40-16 x 2700L SUS 1013+1004=1004+10132700
82,980
91,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
71872301ST40-16 x 2800L SUS 1013+1004=1004+10132800
84,980
93,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
71872310ST40-16 x 2900L SUS 1013+1004=1004+10132900
86,980
95,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
71872319ST40-16 x 3000L SUS 1013+1004=1004+10133000
88,980
97,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
71872328ST40-16 x 3500L SUS 1013+1004=1004+10133500
97,980
107,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
71872337ST40-16 x 4000L SUS 1013+1004=1004+10134000
109,800
120,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
71872346ST40-16 x 4500L SUS 1013+1004=1004+10134500
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
71872355ST40-16 x 5000L SUS 1013+1004=1004+10135000
129,800
142,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
71872371ST40-16 x 6000L SUS 1013+1004=1004+10136000
149,800
164,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
71872380ST40-16 x 7000L SUS 1013+1004=1004+10137000
169,800
186,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
71872389ST40-16 x 8000L SUS 1013+1004=1004+10138000
189,800
208,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
71872398ST40-16 x 9000L SUS 1013+1004=1004+10139000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
71872407ST40-16 x 10000L SUS 1013+1004=1004+101310000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする