曜日別特売

テフロンホース ST40-16 (両端金具 304ステンレス 1004) (ネジサイズ1”)

テフロンホース ST40-16 (両端金具 304ステンレス 1004) (ネジサイズ1”) - YOKOHAMA(横浜ゴム)テフロンホース ST40-16 (両端金具 304ステンレス 1004) (ネジサイズ1”) - YOKOHAMA(横浜ゴム)テフロンホース ST40-16 (両端金具 304ステンレス 1004) (ネジサイズ1”) - YOKOHAMA(横浜ゴム)テフロンホース ST40-16 (両端金具 304ステンレス 1004) (ネジサイズ1”) - YOKOHAMA(横浜ゴム)

・高いフレキシブル性と耐高温及び耐薬品
性に優れています。
・非粘着性で、接着剤や塗料等の粘着性の
高い流体にも適しています。
・スチームや食品機械等の清浄度を要求さ
れる流体にも適合可能です。
・補強層にSUS304ブレードを採用し、
高耐圧、高耐久を有しています。

材質【口金具 / アダプタ】SUS304六角対辺(mm)【X】36、【Y】41構造(内面チューブ/補強層)テフロン/1SUS/B最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)229ホース内径(Φmm)22.2最小破壊圧力(MPa)28流体温度範囲(℃)-54~232ホース外径(Φmm)26.2ねじサイズ【メス】G1"推奨雰囲気温度(℃)-54~148内容量1本
注意
※スチームの場合は最高使用圧力1.4MPa(+198℃)で使用ください。
※同一のホースでスチームと水、スチームと窒素の交互使用は避けてください。
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
41件中 141各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71865486ST40-16 x 500L SUS 1004=1004500
28,980
31,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
71865495ST40-16 x 550L SUS 1004=1004550
29,980
32,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
71865511ST40-16 x 600L SUS 1004=1004600
29,980
32,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
71865520ST40-16 x 650L SUS 1004=1004650
31,980
35,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
71865529ST40-16 x 700L SUS 1004=1004700
32,980
36,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
71865538ST40-16 x 750L SUS 1004=1004750
33,980
37,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
71865547ST40-16 x 800L SUS 1004=1004800
34,980
38,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
71865556ST40-16 x 850L SUS 1004=1004850
35,980
39,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
71865565ST40-16 x 900L SUS 1004=1004900
35,980
39,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
71865581ST40-16 x 950L SUS 1004=1004950
36,980
40,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
71865590ST40-16 x 1000L SUS 1004=10041000
37,980
41,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
71865599ST40-16 x 1100L SUS 1004=10041100
39,980
43,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
71865608ST40-16 x 1200L SUS 1004=10041200
41,980
46,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
71865617ST40-16 x 1300L SUS 1004=10041300
43,980
48,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
71865626ST40-16 x 1400L SUS 1004=10041400
45,980
50,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
71865635ST40-16 x 1500L SUS 1004=10041500
47,980
52,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
71865651ST40-16 x 1600L SUS 1004=10041600
49,980
54,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
71865660ST40-16 x 1700L SUS 1004=10041700
49,980
54,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
71865669ST40-16 x 1800L SUS 1004=10041800
52,980
58,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
71865678ST40-16 x 1900L SUS 1004=10041900
54,980
60,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
71865687ST40-16 x 2000L SUS 1004=10042000
56,980
62,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
71865696ST40-16 x 2000L SUS 1004=10042000
56,980
62,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
71865705ST40-16 x 2100L SUS 1004=10042100
58,980
64,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
71865721ST40-16 x 2200L SUS 1004=10042200
59,980
65,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
71865730ST40-16 x 2300L SUS 1004=10042300
62,980
69,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
71865739ST40-16 x 2400L SUS 1004=10042400
64,980
71,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
71865748ST40-16 x 2500L SUS 1004=10042500
65,980
72,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
71865757ST40-16 x 2600L SUS 1004=10042600
67,980
74,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
71865766ST40-16 x 2700L SUS 1004=10042700
69,980
76,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
71865775ST40-16 x 2800L SUS 1004=10042800
71,980
79,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
71865791ST40-16 x 2900L SUS 1004=10042900
73,980
81,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
71865800ST40-16 x 3000L SUS 1004=10043000
75,980
83,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
71865809ST40-16 x 3500L SUS 1004=10043500
84,980
93,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
71865818ST40-16 x 4000L SUS 1004=10044000
93,980
103,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
71865827ST40-16 x 4500L SUS 1004=10044500
99,980
109,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
71865836ST40-16 x 5000L SUS 1004=10045000
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
71865845ST40-16 x 6000L SUS 1004=10046000
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
71865861ST40-16 x 7000L SUS 1004=10047000
159,800
175,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
71865870ST40-16 x 8000L SUS 1004=10048000
169,800
186,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
71865879ST40-16 x 9000L SUS 1004=10049000
189,800
208,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
71865888ST40-16 x 10000L SUS 1004=100410000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする