| 71874245 | ST40-10 x 300L SUS 1009+1005=1005+1009 | 300 | | |
|
| 71874261 | ST40-10 x 310L SUS 1009+1005=1005+1009 | 310 | | |
|
| 71874270 | ST40-10 x 320L SUS 1009+1005=1005+1009 | 320 | | |
|
| 71874279 | ST40-10 x 330L SUS 1009+1005=1005+1009 | 330 | | |
|
| 71874288 | ST40-10 x 340L SUS 1009+1005=1005+1009 | 340 | | |
|
| 71874297 | ST40-10 x 350L SUS 1009+1005=1005+1009 | 350 | | |
|
| 71874306 | ST40-10 x 360L SUS 1009+1005=1005+1009 | 360 | | |
|
| 71874315 | ST40-10 x 370L SUS 1009+1005=1005+1009 | 370 | | |
|
| 71874331 | ST40-10 x 380L SUS 1009+1005=1005+1009 | 380 | | |
|
| 71874340 | ST40-10 x 390L SUS 1009+1005=1005+1009 | 390 | | |
|
| 71874349 | ST40-10 x 400L SUS 1009+1005=1005+1009 | 400 | | |
|
| 71874358 | ST40-10 x 410L SUS 1009+1005=1005+1009 | 410 | | |
|
| 71874367 | ST40-10 x 420L SUS 1009+1005=1005+1009 | 420 | | |
|
| 71874376 | ST40-10 x 430L SUS 1009+1005=1005+1009 | 430 | | |
|
| 71874385 | ST40-10 x 440L SUS 1009+1005=1005+1009 | 440 | | |
|
| 71874401 | ST40-10 x 450L SUS 1009+1005=1005+1009 | 450 | | |
|
| 71874410 | ST40-10 x 460L SUS 1009+1005=1005+1009 | 460 | | |
|
| 71874419 | ST40-10 x 470L SUS 1009+1005=1005+1009 | 470 | | |
|
| 71874428 | ST40-10 x 480L SUS 1009+1005=1005+1009 | 480 | | |
|
| 71874437 | ST40-10 x 490L SUS 1009+1005=1005+1009 | 490 | | |
|
| 71874446 | ST40-10 x 500L SUS 1009+1005=1005+1009 | 500 | | |
|
| 71874455 | ST40-10 x 550L SUS 1009+1005=1005+1009 | 550 | | |
|
| 71874471 | ST40-10 x 600L SUS 1009+1005=1005+1009 | 600 | | |
|
| 71874480 | ST40-10 x 650L SUS 1009+1005=1005+1009 | 650 | | |
|
| 71874489 | ST40-10 x 700L SUS 1009+1005=1005+1009 | 700 | | |
|
| 71874498 | ST40-10 x 750L SUS 1009+1005=1005+1009 | 750 | | |
|
| 71874507 | ST40-10 x 800L SUS 1009+1005=1005+1009 | 800 | | |
|
| 71874516 | ST40-10 x 850L SUS 1009+1005=1005+1009 | 850 | | |
|
| 71874525 | ST40-10 x 900L SUS 1009+1005=1005+1009 | 900 | | |
|
| 71874541 | ST40-10 x 950L SUS 1009+1005=1005+1009 | 950 | | |
|
| 71874550 | ST40-10 x 1000L SUS 1009+1005=1005+1009 | 1000 | | |
|
| 71874559 | ST40-10 x 1100L SUS 1009+1005=1005+1009 | 1100 | | |
|
| 71874568 | ST40-10 x 1200L SUS 1009+1005=1005+1009 | 1200 | | |
|
| 71874577 | ST40-10 x 1300L SUS 1009+1005=1005+1009 | 1300 | | |
|
| 71874586 | ST40-10 x 1400L SUS 1009+1005=1005+1009 | 1400 | | |
|
| 71874595 | ST40-10 x 1500L SUS 1009+1005=1005+1009 | 1500 | | |
|
| 71874611 | ST40-10 x 1600L SUS 1009+1005=1005+1009 | 1600 | | |
|
| 71874620 | ST40-10 x 1700L SUS 1009+1005=1005+1009 | 1700 | | |
|
| 71874629 | ST40-10 x 1800L SUS 1009+1005=1005+1009 | 1800 | | |
|
| 71874638 | ST40-10 x 1900L SUS 1009+1005=1005+1009 | 1900 | | |
|
| 71874647 | ST40-10 x 2000L SUS 1009+1005=1005+1009 | 2000 | | |
|
| 71874656 | ST40-10 x 2000L SUS 1009+1005=1005+1009 | 2000 | | |
|
| 71874665 | ST40-10 x 2100L SUS 1009+1005=1005+1009 | 2100 | | |
|
| 71874681 | ST40-10 x 2200L SUS 1009+1005=1005+1009 | 2200 | | |
|
| 71874690 | ST40-10 x 2300L SUS 1009+1005=1005+1009 | 2300 | | |
|
| 71874699 | ST40-10 x 2400L SUS 1009+1005=1005+1009 | 2400 | | |
|
| 71874708 | ST40-10 x 2500L SUS 1009+1005=1005+1009 | 2500 | | |
|
| 71874717 | ST40-10 x 2600L SUS 1009+1005=1005+1009 | 2600 | | |
|
| 71874726 | ST40-10 x 2700L SUS 1009+1005=1005+1009 | 2700 | | |
|
| 71874735 | ST40-10 x 2800L SUS 1009+1005=1005+1009 | 2800 | | |
|