曜日別特売

テフロンホース ST40-04 (両端金具1004) (ネジサイズ1/4)

テフロンホース ST40-04 (両端金具1004) (ネジサイズ1/4) - YOKOHAMA(横浜ゴム)テフロンホース ST40-04 (両端金具1004) (ネジサイズ1/4) - YOKOHAMA(横浜ゴム)テフロンホース ST40-04 (両端金具1004) (ネジサイズ1/4) - YOKOHAMA(横浜ゴム)テフロンホース ST40-04 (両端金具1004) (ネジサイズ1/4) - YOKOHAMA(横浜ゴム)

・高いフレキシブル性と耐高温及び耐薬品
性に優れています。
・非粘着性で、接着剤や塗料等の粘着性の
高い流体にも適しています。
・スチームや食品機械等の清浄度を要求さ
れる流体にも適合可能です。
・補強層にSUS304ブレードを採用し、
高耐圧、高耐久を有しています。

材質【口金具 / アダプタ】SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理六角対辺(mm)【X】17、【Y】19構造(内面チューブ/補強層)テフロン/1SUS/B最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)51ホース内径(Φmm)4.8最小破壊圧力(MPa)82流体温度範囲(℃)-54~232ホース外径(Φmm)7.7ねじサイズ【メス】G1/4推奨雰囲気温度(℃)-54~148内容量1本
注意
※スチームの場合は最高使用圧力1.4MPa(+198℃)で使用ください。
※同一のホースでスチームと水、スチームと窒素の交互使用は避けてください。
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
61件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71849596ST40-04 x 300L 1004=1004300
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
71849605ST40-04 x 310L 1004=1004310
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
71849621ST40-04 x 320L 1004=1004320
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
71849630ST40-04 x 330L 1004=1004330
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
71849639ST40-04 x 340L 1004=1004340
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
71849648ST40-04 x 350L 1004=1004350
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
71849657ST40-04 x 360L 1004=1004360
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
71849666ST40-04 x 370L 1004=1004370
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
71849675ST40-04 x 380L 1004=1004380
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
71849691ST40-04 x 390L 1004=1004390
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
71849700ST40-04 x 400L 1004=1004400
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
71849709ST40-04 x 410L 1004=1004410
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
71849718ST40-04 x 420L 1004=1004420
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
71849727ST40-04 x 430L 1004=1004430
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
71849736ST40-04 x 440L 1004=1004440
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
71849745ST40-04 x 450L 1004=1004450
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
71849761ST40-04 x 460L 1004=1004460
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
71849770ST40-04 x 470L 1004=1004470
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
71849779ST40-04 x 480L 1004=1004480
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
71849788ST40-04 x 490L 1004=1004490
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
71849797ST40-04 x 500L 1004=1004500
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
71849806ST40-04 x 550L 1004=1004550
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
71849815ST40-04 x 600L 1004=1004600
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
71849831ST40-04 x 650L 1004=1004650
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
71849840ST40-04 x 700L 1004=1004700
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
71849849ST40-04 x 750L 1004=1004750
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
71849858ST40-04 x 800L 1004=1004800
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
71849867ST40-04 x 850L 1004=1004850
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
71849876ST40-04 x 900L 1004=1004900
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
71849885ST40-04 x 950L 1004=1004950
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
71849901ST40-04 x 1000L 1004=10041000
8,098
8,908(税込)
3日以内出荷
返品不可
71849910ST40-04 x 1100L 1004=10041100
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
71849919ST40-04 x 1200L 1004=10041200
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
71849928ST40-04 x 1300L 1004=10041300
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
71849937ST40-04 x 1400L 1004=10041400
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
71849946ST40-04 x 1500L 1004=10041500
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
71849955ST40-04 x 1600L 1004=10041600
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
71849971ST40-04 x 1700L 1004=10041700
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
71849980ST40-04 x 1800L 1004=10041800
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
71849989ST40-04 x 1900L 1004=10041900
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
71849998ST40-04 x 2000L 1004=10042000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
71850007ST40-04 x 2000L 1004=10042000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
71850016ST40-04 x 2100L 1004=10042100
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
71850025ST40-04 x 2200L 1004=10042200
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
71850041ST40-04 x 2300L 1004=10042300
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
71850050ST40-04 x 2400L 1004=10042400
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
71850059ST40-04 x 2500L 1004=10042500
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
71850068ST40-04 x 2600L 1004=10042600
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
71850077ST40-04 x 2700L 1004=10042700
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
71850086ST40-04 x 2800L 1004=10042800
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする