| 71871601 | ST40-12 x 500L SUS 1013+1004=1004+1013 | 500 | | |
|
| 71871610 | ST40-12 x 550L SUS 1013+1004=1004+1013 | 550 | | |
|
| 71871619 | ST40-12 x 600L SUS 1013+1004=1004+1013 | 600 | | |
|
| 71871628 | ST40-12 x 650L SUS 1013+1004=1004+1013 | 650 | | |
|
| 71871637 | ST40-12 x 700L SUS 1013+1004=1004+1013 | 700 | | |
|
| 71871646 | ST40-12 x 750L SUS 1013+1004=1004+1013 | 750 | | |
|
| 71871655 | ST40-12 x 800L SUS 1013+1004=1004+1013 | 800 | | |
|
| 71871671 | ST40-12 x 850L SUS 1013+1004=1004+1013 | 850 | | |
|
| 71871680 | ST40-12 x 900L SUS 1013+1004=1004+1013 | 900 | | |
|
| 71871689 | ST40-12 x 950L SUS 1013+1004=1004+1013 | 950 | | |
|
| 71871698 | ST40-12 x 1000L SUS 1013+1004=1004+1013 | 1000 | | |
|
| 71871707 | ST40-12 x 1100L SUS 1013+1004=1004+1013 | 1100 | | |
|
| 71871716 | ST40-12 x 1200L SUS 1013+1004=1004+1013 | 1200 | | |
|
| 71871725 | ST40-12 x 1300L SUS 1013+1004=1004+1013 | 1300 | | |
|
| 71871741 | ST40-12 x 1400L SUS 1013+1004=1004+1013 | 1400 | | |
|
| 71871750 | ST40-12 x 1500L SUS 1013+1004=1004+1013 | 1500 | | |
|
| 71871759 | ST40-12 x 1600L SUS 1013+1004=1004+1013 | 1600 | | |
|
| 71871768 | ST40-12 x 1700L SUS 1013+1004=1004+1013 | 1700 | | |
|
| 71871777 | ST40-12 x 1800L SUS 1013+1004=1004+1013 | 1800 | | |
|
| 71871786 | ST40-12 x 1900L SUS 1013+1004=1004+1013 | 1900 | | |
|
| 71871795 | ST40-12 x 2000L SUS 1013+1004=1004+1013 | 2000 | | |
|
| 71871811 | ST40-12 x 2000L SUS 1013+1004=1004+1013 | 2000 | | |
|
| 71871820 | ST40-12 x 2100L SUS 1013+1004=1004+1013 | 2100 | | |
|
| 71871829 | ST40-12 x 2200L SUS 1013+1004=1004+1013 | 2200 | | |
|
| 71871838 | ST40-12 x 2300L SUS 1013+1004=1004+1013 | 2300 | | |
|
| 71871847 | ST40-12 x 2400L SUS 1013+1004=1004+1013 | 2400 | | |
|
| 71871856 | ST40-12 x 2500L SUS 1013+1004=1004+1013 | 2500 | | |
|
| 71871865 | ST40-12 x 2600L SUS 1013+1004=1004+1013 | 2600 | | |
|
| 71871881 | ST40-12 x 2700L SUS 1013+1004=1004+1013 | 2700 | | |
|
| 71871890 | ST40-12 x 2800L SUS 1013+1004=1004+1013 | 2800 | | |
|
| 71871899 | ST40-12 x 2900L SUS 1013+1004=1004+1013 | 2900 | | |
|
| 71871908 | ST40-12 x 3000L SUS 1013+1004=1004+1013 | 3000 | | |
|
| 71871917 | ST40-12 x 3500L SUS 1013+1004=1004+1013 | 3500 | | |
|
| 71871926 | ST40-12 x 4000L SUS 1013+1004=1004+1013 | 4000 | | |
|
| 71871935 | ST40-12 x 4500L SUS 1013+1004=1004+1013 | 4500 | | |
|
| 71871951 | ST40-12 x 5000L SUS 1013+1004=1004+1013 | 5000 | | |
|
| 71871960 | ST40-12 x 6000L SUS 1013+1004=1004+1013 | 6000 | | |
|
| 71871969 | ST40-12 x 7000L SUS 1013+1004=1004+1013 | 7000 | | |
|
| 71871978 | ST40-12 x 8000L SUS 1013+1004=1004+1013 | 8000 | | |
|
| 71871987 | ST40-12 x 9000L SUS 1013+1004=1004+1013 | 9000 | | |
|
| 71871996 | ST40-12 x 10000L SUS 1013+1004=1004+1013 | 10000 | | |
|