曜日別特売

テフロンホース ST40-05 (両端金具 304ステンレス 1005) (ネジサイズ1/4)

テフロンホース ST40-05 (両端金具 304ステンレス 1005) (ネジサイズ1/4) - YOKOHAMA(横浜ゴム)テフロンホース ST40-05 (両端金具 304ステンレス 1005) (ネジサイズ1/4) - YOKOHAMA(横浜ゴム)テフロンホース ST40-05 (両端金具 304ステンレス 1005) (ネジサイズ1/4) - YOKOHAMA(横浜ゴム)テフロンホース ST40-05 (両端金具 304ステンレス 1005) (ネジサイズ1/4) - YOKOHAMA(横浜ゴム)

・高いフレキシブル性と耐高温及び耐薬品
性に優れています。
・非粘着性で、接着剤や塗料等の粘着性の
高い流体にも適しています。
・スチームや食品機械等の清浄度を要求さ
れる流体にも適合可能です。
・補強層にSUS304ブレードを採用し、
高耐圧、高耐久を有しています。

材質【口金具 / アダプタ】SUS304六角対辺(mm)【X】17、【Y】19構造(内面チューブ/補強層)テフロン/1SUS/B最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)76ホース内径(Φmm)6.4最小破壊圧力(MPa)82流体温度範囲(℃)-54~232ホース外径(Φmm)9.5ねじサイズ【メス】G1/4推奨雰囲気温度(℃)-54~148内容量1本
注意
※スチームの場合は最高使用圧力1.4MPa(+198℃)で使用ください。
※同一のホースでスチームと水、スチームと窒素の交互使用は避けてください。
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
61件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71866509ST40-05 x 300L SUS 1005=1005300
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
71866518ST40-05 x 310L SUS 1005=1005310
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
71866527ST40-05 x 320L SUS 1005=1005320
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
71866536ST40-05 x 330L SUS 1005=1005330
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
71866545ST40-05 x 340L SUS 1005=1005340
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
71866561ST40-05 x 350L SUS 1005=1005350
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
71866570ST40-05 x 360L SUS 1005=1005360
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
71866579ST40-05 x 370L SUS 1005=1005370
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
71866588ST40-05 x 380L SUS 1005=1005380
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
71866597ST40-05 x 390L SUS 1005=1005390
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
71866606ST40-05 x 400L SUS 1005=1005400
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
71866615ST40-05 x 410L SUS 1005=1005410
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
71866631ST40-05 x 420L SUS 1005=1005420
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
返品不可
71866640ST40-05 x 430L SUS 1005=1005430
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
返品不可
71866649ST40-05 x 440L SUS 1005=1005440
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
返品不可
71866658ST40-05 x 450L SUS 1005=1005450
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
71866667ST40-05 x 460L SUS 1005=1005460
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
71866676ST40-05 x 470L SUS 1005=1005470
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
71866685ST40-05 x 480L SUS 1005=1005480
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
71866701ST40-05 x 490L SUS 1005=1005490
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
71866710ST40-05 x 500L SUS 1005=1005500
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
71866719ST40-05 x 550L SUS 1005=1005550
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
71866728ST40-05 x 600L SUS 1005=1005600
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
71866737ST40-05 x 650L SUS 1005=1005650
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
71866746ST40-05 x 700L SUS 1005=1005700
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
71866755ST40-05 x 750L SUS 1005=1005750
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
71866771ST40-05 x 800L SUS 1005=1005800
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
71866780ST40-05 x 850L SUS 1005=1005850
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
71866789ST40-05 x 900L SUS 1005=1005900
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
71866798ST40-05 x 950L SUS 1005=1005950
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
71866807ST40-05 x 1000L SUS 1005=10051000
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
71866816ST40-05 x 1100L SUS 1005=10051100
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
71866825ST40-05 x 1200L SUS 1005=10051200
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
71866841ST40-05 x 1300L SUS 1005=10051300
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
71866850ST40-05 x 1400L SUS 1005=10051400
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
71866859ST40-05 x 1500L SUS 1005=10051500
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
71866868ST40-05 x 1600L SUS 1005=10051600
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
71866877ST40-05 x 1700L SUS 1005=10051700
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
71866886ST40-05 x 1800L SUS 1005=10051800
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
71866895ST40-05 x 1900L SUS 1005=10051900
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
71866911ST40-05 x 2000L SUS 1005=10052000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
71866920ST40-05 x 2000L SUS 1005=10052000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
71866929ST40-05 x 2100L SUS 1005=10052100
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
71866938ST40-05 x 2200L SUS 1005=10052200
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
71866947ST40-05 x 2300L SUS 1005=10052300
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
71866956ST40-05 x 2400L SUS 1005=10052400
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
71866965ST40-05 x 2500L SUS 1005=10052500
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
71866981ST40-05 x 2600L SUS 1005=10052600
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
71866990ST40-05 x 2700L SUS 1005=10052700
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
71866999ST40-05 x 2800L SUS 1005=10052800
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする