曜日別特売

テフロンホース ST40-10 (両端金具1005+アダプタ付) (ネジサイズ1/2)

テフロンホース ST40-10 (両端金具1005+アダプタ付) (ネジサイズ1/2) - YOKOHAMA(横浜ゴム)テフロンホース ST40-10 (両端金具1005+アダプタ付) (ネジサイズ1/2) - YOKOHAMA(横浜ゴム)テフロンホース ST40-10 (両端金具1005+アダプタ付) (ネジサイズ1/2) - YOKOHAMA(横浜ゴム)テフロンホース ST40-10 (両端金具1005+アダプタ付) (ネジサイズ1/2) - YOKOHAMA(横浜ゴム)

・高いフレキシブル性と耐高温及び耐薬品
性に優れています。
・非粘着性で、接着剤や塗料等の粘着性の
高い流体にも適しています。
・スチームや食品機械等の清浄度を要求さ
れる流体にも適合可能です。
・補強層にSUS304ブレードを採用し、
高耐圧、高耐久を有しています。

材質【口金具 / アダプタ】SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理六角対辺(mm)【X(HEX)】27、【X】27、【Y】27構造(内面チューブ/補強層)テフロン/1SUS/B最高使用圧力(MPa)12最小曲げ半径(mm)165PT【T1】R1/2ホース内径(Φmm)12.7最小破壊圧力(MPa)48流体温度範囲(℃)-54~232ホース外径(Φmm)16.1ねじサイズ【メス】G1/2推奨雰囲気温度(℃)-54~148PF【T2】G1/2内容量1本
注意
※スチームの場合は最高使用圧力1.4MPa(+198℃)で使用ください。
※同一のホースでスチームと水、スチームと窒素の交互使用は避けてください。
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
61件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71861207ST40-10 x 300L 1009+1005=1005+1009300
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
71861216ST40-10 x 310L 1009+1005=1005+1009310
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
71861225ST40-10 x 320L 1009+1005=1005+1009320
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
71861241ST40-10 x 330L 1009+1005=1005+1009330
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
71861250ST40-10 x 340L 1009+1005=1005+1009340
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
71861259ST40-10 x 350L 1009+1005=1005+1009350
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
71861268ST40-10 x 360L 1009+1005=1005+1009360
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
71861277ST40-10 x 370L 1009+1005=1005+1009370
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
71861286ST40-10 x 380L 1009+1005=1005+1009380
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
71861295ST40-10 x 390L 1009+1005=1005+1009390
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
71861311ST40-10 x 400L 1009+1005=1005+1009400
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
71861320ST40-10 x 410L 1009+1005=1005+1009410
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
71861329ST40-10 x 420L 1009+1005=1005+1009420
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
71861338ST40-10 x 430L 1009+1005=1005+1009430
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
71861347ST40-10 x 440L 1009+1005=1005+1009440
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
71861356ST40-10 x 450L 1009+1005=1005+1009450
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
71861365ST40-10 x 460L 1009+1005=1005+1009460
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
71861381ST40-10 x 470L 1009+1005=1005+1009470
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
71861390ST40-10 x 480L 1009+1005=1005+1009480
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
71861399ST40-10 x 490L 1009+1005=1005+1009490
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
71861408ST40-10 x 500L 1009+1005=1005+1009500
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
71861417ST40-10 x 550L 1009+1005=1005+1009550
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
71861426ST40-10 x 600L 1009+1005=1005+1009600
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
71861435ST40-10 x 650L 1009+1005=1005+1009650
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
71861451ST40-10 x 700L 1009+1005=1005+1009700
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
71861460ST40-10 x 750L 1009+1005=1005+1009750
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
71861469ST40-10 x 800L 1009+1005=1005+1009800
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
71861478ST40-10 x 850L 1009+1005=1005+1009850
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
71861487ST40-10 x 900L 1009+1005=1005+1009900
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
71861496ST40-10 x 950L 1009+1005=1005+1009950
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
71861505ST40-10 x 1000L 1009+1005=1005+10091000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
71861521ST40-10 x 1100L 1009+1005=1005+10091100
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
71861530ST40-10 x 1200L 1009+1005=1005+10091200
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
71861539ST40-10 x 1300L 1009+1005=1005+10091300
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
71861548ST40-10 x 1400L 1009+1005=1005+10091400
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
71861557ST40-10 x 1500L 1009+1005=1005+10091500
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
71861566ST40-10 x 1600L 1009+1005=1005+10091600
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
71861575ST40-10 x 1700L 1009+1005=1005+10091700
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
71861591ST40-10 x 1800L 1009+1005=1005+10091800
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
71861600ST40-10 x 1900L 1009+1005=1005+10091900
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
71861609ST40-10 x 2000L 1009+1005=1005+10092000
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
71861618ST40-10 x 2000L 1009+1005=1005+10092000
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
71861627ST40-10 x 2100L 1009+1005=1005+10092100
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
71861636ST40-10 x 2200L 1009+1005=1005+10092200
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
71861645ST40-10 x 2300L 1009+1005=1005+10092300
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
71861661ST40-10 x 2400L 1009+1005=1005+10092400
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
71861670ST40-10 x 2500L 1009+1005=1005+10092500
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
71861679ST40-10 x 2600L 1009+1005=1005+10092600
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
71861688ST40-10 x 2700L 1009+1005=1005+10092700
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
71861697ST40-10 x 2800L 1009+1005=1005+10092800
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする