SMC
CK1/CKG1 Series クランプシリンダ
仕様
標準磁石内蔵形
幅(mm)
【クレビス】12.5
ねじの種類
Rc1/4
チューブ内径(Φmm)
63
RoHS指令(10物質対応)
対応
シリンダストローク(mm)
100
先端金具
2山ナックルジョイント(M6 タップなし)
オーダーメイド仕様
両側クッション付
オートスイッチ有無
オートスイッチなし
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71946169
CKG1C63-100YZ1-X1515
¥
20,360
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
21日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください