SMC
AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)
取付
セットナット付(パネルマウント用)
ボディサイズ
20
管接続口径
1/4
設定圧力(MPa)
0.02~0.2
表示単位
製品の単位表記:MPa、℃圧力計の単位表記:Mpa
ドレン排出口
ドレンコック付
流れ方向
左→右
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケース
ポリカーボネートケース
排気機構
リリーフタイプ
逆流機能
逆流機能なし
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
圧力計
フロート式オートドレン
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71946625
AW20-F02CH-1-D
G
圧力計なし
N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
¥
6,880
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
11日以内出荷
返品不可
71946641
AW20-02EH-1-D
Rc
角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
オートドレンなし
¥
6,110
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください