曜日別特売

根かせセット

根かせセット - Panasonic(パナソニック)根かせセット - Panasonic(パナソニック)根かせセット - Panasonic(パナソニック)根かせセット - Panasonic(パナソニック)
用途
カラーEポール用別売部材
根かせセット
サイズ:89用
材質:鋼管
仕上げ:電気亜鉛めっき
材質鋼管寸法(mm)(フカサ/ヨコ/タテ)-/800/47.8仕上電気亜鉛めっき入数(個)1内容量1個
注意
※臨時施設の場合のみ、必要に応じてご使用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71994268DDF522P89用
2,360
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
71994277DDF526P114用
2,460
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする