曜日別特売

絶縁セパレータ 上下分割用

絶縁セパレータ 上下分割用 - Panasonic(パナソニック)絶縁セパレータ 上下分割用 - Panasonic(パナソニック)
用途
住宅用スイッチボックス(1コ用)を上下(強電部と弱電部)に隔離します。
種類:絶縁セパレータ
寸法(フカサ/ヨコ/タテ):2.2/53/33
仕様スイッチボックス1コ用 上下分割用寸法(mm)(フカサ/ヨコ/タテ)2.2/53/33ブラックタイプ標準型種類絶縁セパレータ入数(個)1内容量1セット(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71994329DM8606
420
269
296(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする