曜日別特売

M10ポール 先端キャップ

M10ポール 先端キャップ - Panasonic(パナソニック)M10ポール 先端キャップ - Panasonic(パナソニック)M10ポール 先端キャップ - Panasonic(パナソニック)M10ポール 先端キャップ - Panasonic(パナソニック)
用途
種別:ポール用別売部材
種類:先端キャップ
材質:ASA樹脂
寸法フカサ/ヨコ/タテ(mm):35/66.6/66.6
種別M10ポール用別売部材材質ASA樹脂寸法(mm)(フカサ/ヨコ/タテ)35/66.6/66.6入数(個)1内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71994119DDE200Aコーヒーブラウン
520
489
538(税込)
3日以内出荷
返品不可
71994128DDE200Wアイボリー
520
489
538(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電路支持材/支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする