Panasonic(パナソニック)
ジョイントカバー 89用
用途
種別:臨時施設専用ポール用別売部材
種類:ジョイントカバー
サイズ:89用
色:グレー
材質:EVA樹脂
【簡易引込ポール(外部配線タイプ)】臨時施設専用ポール用の別売り部材です。
種別
臨時施設専用ポール用別売部材
材質
EVA樹脂
寸法(mm)
(フカサ/ヨコ/タテ)2.2/8.9/8.9
色
グレー
入数(個)
1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71994180
DDF042S
¥
1,030
¥
959
¥
1,055
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください