曜日別特売

アウトカバー(下部柱コンセント用)

アウトカバー(下部柱コンセント用) - Panasonic(パナソニック)アウトカバー(下部柱コンセント用) - Panasonic(パナソニック)アウトカバー(下部柱コンセント用) - Panasonic(パナソニック)アウトカバー(下部柱コンセント用) - Panasonic(パナソニック)アウトカバー(下部柱コンセント用) - Panasonic(パナソニック)アウトカバー(下部柱コンセント用) - Panasonic(パナソニック)アウトカバー(下部柱コンセント用) - Panasonic(パナソニック)アウトカバー(下部柱コンセント用) - Panasonic(パナソニック)
用途
種別:スッキリポール(電源コンセント対応)用単品部材
種類: アウトカバー
穴サイズ(mm):38×58
適用:下部柱コンセント取り付け開口部用
付属:端子台
材質:亜鉛めっき鋼板
仕上げ:アクリル系焼付塗装
【電源コンセント対応】スッキリポール スタンダードタイプ用の単品部材です。
先行配線のため、スッキリボックス内に取り付ける端子台を付属しています。
建柱時に電源コンセントを取り付けない場合は必ず使用します。
種別スッキリポール(電源コンセント対応)用単品部材材質亜鉛めっき鋼板寸法(mm)(フカサ/ヨコ/タテ)-/120/73種類アウトカバー仕上アクリル系焼付塗装入数(個)1内容量1個
全8種類を絞り込む
呼び
8種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71994189DDF446KAコーヒーブラウン114用
4,700
4,398
4,838(税込)
31日以内出荷
返品不可
71994198DDF446KQシャンパンブロンズ114用
6,270
5,898
6,488(税込)
31日以内出荷
返品不可
71994207DDF446KSホワイトシルバー114用
6,270
5,898
6,488(税込)
31日以内出荷
返品不可
71994216DDF446KWアイボリー114用
4,700
4,398
4,838(税込)
31日以内出荷
返品不可
71994225DDF448KAコーヒーブラウン140用
5,460
5,098
5,608(税込)
31日以内出荷
返品不可
71994241DDF448KQシャンパンブロンズ140用
7,210
6,798
7,478(税込)
31日以内出荷
返品不可
71994250DDF448KSホワイトシルバー140用
7,210
6,798
7,478(税込)
31日以内出荷
返品不可
71994259DDF448KWアイボリー140用
5,460
5,098
5,608(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電路支持材/支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする