曜日別特売

引留フック 89用

引留フック 89用 - Panasonic(パナソニック)引留フック 89用 - Panasonic(パナソニック)
用途
種別:臨時施設専用ポール 全関型ポール・ELポール・SSポール用別売部材
種類:引留フック
サイズ:89用
材質:アルミダイカスト
臨時施設専用ポール 全関型ポール・ELポール・SSポール用の別売り部材です。
種別全関型ポール・ELポール・SSポール用別売部材寸法(mm)(フカサ/ヨコ/タテ)40/152/89サイズ89用入数(個)1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71994171DDE302H
2,570
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電路支持材/支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする