曜日別特売

先端キャップ

先端キャップ - Panasonic(パナソニック)先端キャップ - Panasonic(パナソニック)先端キャップ - Panasonic(パナソニック)先端キャップ - Panasonic(パナソニック)先端キャップ - Panasonic(パナソニック)先端キャップ - Panasonic(パナソニック)
用途
種別:ポール用別売部材
種類:先端キャップ
材質:ASA樹脂
寸法フカサ/ヨコ/タテ(mm):35/66.6/66.6
種別臨時施設ポール用別売部材材質ASA樹脂寸法(mm)(フカサ/ヨコ/タテ)35/66.6/66.6グレー入数(個)1内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71994137DDE201S76用
600
559
615(税込)
3日以内出荷
返品不可
71994146DDE202S89用
865
809
890(税込)
3日以内出荷
返品不可
71994155DDE206S114用
865
809
890(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電路支持材/支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする