Panasonic(パナソニック)
ベースプレート
用途
入数(個):1
種別:スッキリポール用別売部材
種類:ベースプレート
仕上げ:溶融亜鉛めっき(ねじ部)
スッキリポール用の別売部材です。
寸法フカサ/ヨコ/タテ(210/400/400)
寸法(mm)
(フカサ/ヨコ/タテ)210/400/400
入数(個)
1
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71994101
DD05104P
¥
90,900
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
31日以内出荷
返品不可
71994110
DD06104P
¥
94,800
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
31日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください