曜日別特売

ルームエアコン(霧ヶ峰) [本体]BXVシリーズ セット

ルームエアコン(霧ヶ峰) [本体]BXVシリーズ セット - 三菱電機ルームエアコン(霧ヶ峰) [本体]BXVシリーズ セット - 三菱電機ルームエアコン(霧ヶ峰) [本体]BXVシリーズ セット - 三菱電機ルームエアコン(霧ヶ峰) [本体]BXVシリーズ セット - 三菱電機ルームエアコン(霧ヶ峰) [本体]BXVシリーズ セット - 三菱電機ルームエアコン(霧ヶ峰) [本体]BXVシリーズ セット - 三菱電機ルームエアコン(霧ヶ峰) [本体]BXVシリーズ セット - 三菱電機ルームエアコン(霧ヶ峰) [本体]BXVシリーズ セット - 三菱電機

空清機能を搭載したコンパクトモデル。
本体高さ255mmでコンパクト!

ホワイト長さ(m)配管:20m(チャージレス10m)寸法(m)高低差:15内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
消費電力(W)
電源
能力
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
期間消費電力量(kWh)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71994636MSZ-BXV2225-W【冷房/暖房】655(165~940)/470(135~1,315)単相100V/15A【冷房/暖房】(kw)2.2(0.8~2.8)/2.2(0.8~3.9)室外機:453×679(+55)×249(+36)、室内機:255×799×338(据付後343)717v
オープン
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
71994645MSZ-BXV2525-W【冷房/暖房】745(165~990)/625(135~1,315)単相100V/15A【冷房/暖房】(kw)2.5(0.8~3.1)/2.8(0.8~4.4)室外機:453×679(+55)×249(+36)、室内機:255×799×338(据付後343)815
オープン
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
71994661MSZ-BXV2825-W【冷房/暖房】800(165~1,080)/910(135~1,485)単相100V/15A【冷房/暖房】(kw)2.8(0.8~3.4)/3.6(0.8~4.8)室外機:538×699(+56)×249(+36)、室内機:255×799×338(据付後343)913
オープン
169,800
186,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
71994670MSZ-BXV3625-W【冷房/暖房】1,380(165~1,410)/1,235(135~1,485)単相100V/15A【冷房/暖房】(kw)3.6(0.8~3.8)/4.2(0.8~4.9)室外機:538×699(+56)×249(+36)、室内機:255×799×338(据付後343)1,390
オープン
189,800
208,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
71994679MSZ-BXV4025S-W【冷房/暖房】1,660(165~1,960)/1,480(135~2,580)単相200V/15A【冷房/暖房】(kw)4.0(0.8~4.3)/5.0(0.8~7.3)室外機:550×800(+62)×285(+60)、室内機:255×799×338(据付後343)1,544
オープン
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
71994688MSZ-BXV5625S-W【冷房/暖房】2,380(125~2,510)/1,980(125~2,970)単相200V/15A【冷房/暖房】(kw)5.6(0.8~5.8)/6.7(0.8~9.2)室外機:550×800(+62)×285(+60)、室内機:255×799×338(据付後343)2,118
オープン
229,800
252,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
71994697MSZ-BXV6325S-W【冷房/暖房】2,750(105~3,020)/2,420(105~3,720)単相200V/20A【冷房/暖房】(kw)6.3(0.6~6.4)/7.1(0.6~10.1)室外機:630×800(+62)×285(+60)、室内機:255×799×338(据付後343)2,336
オープン
249,800
274,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
71994706MSZ-BXV7125S-W【冷房/暖房】2,850(105~3,120)/3,200(105~3,780)単相200V/20A【冷房/暖房】(kw)7.1(0.6~7.2)/8.5(0.6~10.1)室外機:630×800(+62)×285(+60)、室内機:255×799×338(据付後343)2,857
オープン
259,800
285,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアコン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする