曜日別特売

ルームエアコン(霧ヶ峰) [本体]寒冷地向KXVシリーズ セット

ルームエアコン(霧ヶ峰) [本体]寒冷地向KXVシリーズ セット - 三菱電機ルームエアコン(霧ヶ峰) [本体]寒冷地向KXVシリーズ セット - 三菱電機ルームエアコン(霧ヶ峰) [本体]寒冷地向KXVシリーズ セット - 三菱電機ルームエアコン(霧ヶ峰) [本体]寒冷地向KXVシリーズ セット - 三菱電機ルームエアコン(霧ヶ峰) [本体]寒冷地向KXVシリーズ セット - 三菱電機ルームエアコン(霧ヶ峰) [本体]寒冷地向KXVシリーズ セット - 三菱電機ルームエアコン(霧ヶ峰) [本体]寒冷地向KXVシリーズ セット - 三菱電機ルームエアコン(霧ヶ峰) [本体]寒冷地向KXVシリーズ セット - 三菱電機

暖房能力を強化したスタンダードモデル。

ホワイト長さ(m)配管:30m(チャージレス15m)寸法(m)高低差:20内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
電源
能力
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
期間消費電力量(kWh)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71994837MSZ-KXV2226-W【冷房/暖房】425(105~720)/540(105~1,980)単相100V/20A【冷房/暖房】(kw)2.2(0.6~2.9)/2.8(0.6~6.8)室外機:550×800(+62)×285(+60)、室内機:295×799×230(据付後235)671
オープン
169,800
186,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
71994846MSZ-KXV2826-W【冷房/暖房】580(105~940)/890(105~1,980)単相100V/20A【冷房/暖房】(kw)2.8(0.6~3.5)/4.0(0.6~7.6)室外機:550×800(+62)×285(+60)、室内機:295×799×230(据付後235)854
オープン
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
71994855MSZ-KXV4026S-W【冷房/暖房】1,220(120~1,800)/1,600(120~3,675)単相200V/20A【冷房/暖房】(kw)4.0(0.8~4.8)/6.0(0.8~10.1)室外機:550×800(+62)×285(+61)、室内機:295×799×230(据付後235)1,484
オープン
239,800
263,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
71994871MSZ-KXV5626S-W【冷房/暖房】2,280(120~2,490)/1,780(120~3,955)単相200V/20A【冷房/暖房】(kw)5.6(0.8~5.9)/6.7(0.8~10.9)室外機:550×800(+62)×285(+62)、室内機:295×799×230(据付後235)2,118
オープン
279,800
307,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアコン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする